Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5343204 Schutzbrille Klar EN 166 DIN 166


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1781068-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5343204
EAN/GTIN:
     4053199579068
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
TOOLCRAFT TO-5343204 Schutzbrille Klar DIN EN 166

Schutzbrille

Technische Daten:
Gewicht: 40 g · Herstellerfarbe: Klar · Material: PC,PVC · Normen (Augenschutz): DIN EN 166 · Scheibentönung: klar · Weitere technische Daten: Stärke: F
optische Klasse: 1
Filter-Kennziffer :2C
Farbnummer: 1.2

Lieferumfang:
Schutzbrille,Anleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Klar
Marke:
TOOLCRAFT
Farbe:
weiß
Scheibentönung:
klar
Material:
PC | PVC
Gewicht:
40 g
DIN-Norm:
DIN 166
EN Norm:
EN 166
Produkt-Art:
Schutzbrille
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1194
Frei Haus
ab € 2,65*
€ 4,94*
€ 4,00*
ab € 2,58*
€ 4,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.