Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Transistor (BJT) - Arrays ULN2001A DIP-16 Anzahl Kanäle 7 NPN - Darlington


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-177954-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ULN2001A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Darlingtontransistor
Schalttransistor
Transistor
STMicroelectronics Transistor (BJT) - Arrays ULN2001A DIP-16 Anzahl Kanäle 7 NPN - Darlington

Transistor (BJT) - Arrays

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 7 · Ausführung (Transistoren): NPN - Darlington · Collector-Strom I(C): 500 mA · DC Stromverstärkung (hFE): 1000 · DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung: 2 V · DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom: 350 mA · Gehäuseart (Halbleiter): DIP-16 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Kollektor-Emitterspannung U(CEO): 50 V · Montageart: Durchführungsloch · VCE Sättigung (max.): 1.6 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
STMicroelectronics
Anzahl Kanäle:
7
Marke:
STMicroelectronics
Gehäuseart (Halbleiter):
DIP-16
Ausführung (Transistoren):
NPN - Darlington
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
STM
Typ (Hersteller-Typ):
ULN2001A
Montageart:
Durchführungsloch
Kollektor-Emitterspannung U(CEO):
50 V
Collector-Strom I(C):
500 mA
DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom:
350 mA
DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung:
2 V
DC Stromverstärkung (hFE):
1000
VCE Sättigung (max.):
1.6 V
Produkt-Art:
Transistor (BJT) - Arrays
Weitere Suchbegriffe: Transistor Array, transistor array npn dip14, 4000 cmos, transistor array npn, STMicroelectronics, ULN2001A, 795-8886, 497-2340-5-ND
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
300
10
pro Stück
€ 7,00*
ab € 0,178*
€ 0,556*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,207*
€ 1,097*
Lager 102
78
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 1,11*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,70*
€ 1,24*
7 Tage
78
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,59*
€ 22,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
189529
ab € 0,0813*
Sonstiges
k.A.
k.A.
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.