Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1761460-BP Herst.-Nr.: 1700-0081 EAN/GTIN: 4013674131242 |
| |
|
| | |
| Ansmann USB-Kabel USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) USB-A Stecker,USB-C® Stecker 2.00 m Schwarz Aluminium-Stecker,TPE-Mantel,beidseitig verwendbarer Stecker 1700-0081
Ansmann Typ C auf USB 3.0 Daten- und Ladekabel 2m
Datenübertragungsrate: 5 Gbit/s
Optimale Ladelösung Das praktische ANSMANN Daten und Ladekabel bietet die optimale Lösung zum Laden und Synchronisieren ihrer Daten mit bis zu 5Gbps. Robust und langlebig Durch das hoch flexible Kabel aus PVC-freiem TPE-Kunststoff und den robusten Aluminium-Gehäusen mit gespritzter Zug-Entlastung verbindet das ANSMANN Kabel zwei Eigenschaften, welche dieses Kabel extrem widerstandsfähig gegen hohe Belastungen macht. Perfekter Sitz Die Stecker-Verbindungen sind nach dem USB Standard gefertigt und sorgen so für eine optimale Verbindung. Daten werden ohne Störungen übertragen und Endgeräte optimal geladen. Kompatibilität Kompatibel mit allen gängigen Endgeräten welche über einen Type-C USB Anschluss verfügen: Smartphones, Tablets, Spielekonsolen, Kameras, GPS Geräte, Powerbank, Bluetooth Lautsprecher, E-Reader, Samsung, HTC, Motorola, Nokia, LG, Sony, PS4, Xbox, Nintendo, GoPro etc.
Ausstattung: aus flexiblem TPE Kunststoff · integrierte Zugentlastung · sehr robust durch Aluminium-Steckergehäuse.
Technische Daten: Anschluss-Typ: USB · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Ausführung: Ladekabel · Kabel-Besonderheiten: Aluminium-Stecker,TPE-Mantel,beidseitig verwendbarer Stecker · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 2.00 m · Maximale Übertragungsrate: 5 GBit/s · Spezifikation: USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-C®
Lieferumfang: USB auf Type-C Kabel 200 cm
Systemvoraussetzungen: Typ C Anschluss
Weitere Informationen: | | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 2.00 m | Kabel-Ausführung: | Ladekabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | USB 3.2 Gen 1 Stecker A (USB 3.0) | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | USB 3.2 Gen 1 Stecker C (USB 3.0) | Marke: | Ansmann | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Handy | Notebook | Anschlüsse: | USB-A Stecker | USB-C® Stecker | Kabel-Besonderheiten: | Aluminium-Stecker | TPE-Mantel | beidseitig verwendbarer Stecker | Farbe: | schwarz | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-A auf USB-C® | Spezifikation: | USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) | Maximale Übertragungsrate: | 5 GBit/s | Anschluss-Typ: | USB | Produkt-Art: | USB-Kabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 7,38* | € 10,45* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,75* | € 11,19* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 7,92* | € 11,19* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 8,66* | € 12,80* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,54* | € 17,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|