Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANLEY 0-10-150 Cutter 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1761216-BP
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-10-150
EAN/GTIN:
     3253560101503
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
STANLEY 0-10-150 Cutter 1 St.

Cutter

Standard Cutter in Kunststoff-Ausführung.

Ausstattung:
Zweiteiliger Korpus für schnellen Klingenwechsel
Sicheres Abbrechen der verbrauchten Klinge mit abnehmbarer Endkappe.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz,Gelb · Klingenbreite: 9 mm · Produktabmessung, Länge: 130 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz | Gelb
Produktabmessung, Länge:
130 mm
Marke:
STANLEY
Farbe:
schwarz | gelb
Klingenbreite:
9 mm
Produkt-Art:
Cuttermesser
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 1,43*
€ 2,34*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,11*
€ 3,12*
1
€ 4,00*
ab € 2,02*
€ 3,12*
9 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 2,13*
€ 3,18*
Lager 102
26
1
Frei Haus
ab € 3,55*
€ 5,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
0-11-300
ab € 2,55*
Zubehör
RS Pro
8417721
ab € 5,92*
Zubehör
RS Pro
8417712
ab € 10,36*
Zubehör
RS Pro
8417718
ab € 18,91*
Zubehör
RS Pro
8417715
ab € 32,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.