Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1761153-BP Herst.-Nr.: FMHT73756-0 EAN/GTIN: 3253560737566 |
| |
|
| | |
| STANLEY Blechschere FATMAX® ERGO gerade FMHT73756-0
Blechschere FATMAX® ERGO gerade
Premium-Blechschere mit niedriger Griffweite – deutliche Reduzierung des Verletzungsrisikos bei maximaler Kontrolle. Höherer Komfort bei geringerer Ermüdung und Belastung von Sehnen und Bändern.
Ausstattung: Verbessertes Design der Schneiden, Kombination aus griffiger und glatter Schneide für hohen Halt im Werkstoff und sauberem Schnittbild Neues Hebeldesign - niedriges Profil für maximale Zugänglichkeit bei maximaler Stärke Markierungen auf den Schneiden – kein zeitintensives Messen oder Markieren Schmale Konstruktion, leicht zu verstauen und zu entnehmen Schnelles Öffnen mit einer Hand Zertifiziert vom US-amerikanischen Institut für Ergonomie (United States Ergonomics).
Technische Daten: Schneidleistung (max.): 1.2 mm
Weitere Informationen: | | Marke: | STANLEY | Schneidleistung (max.): | 1.2 mm | Produkt-Art: | Blechschere |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 19,85* | € 26,28* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 20,66* | € 27,42* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,62* | € 27,50* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 20,93* | € 28,47* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 25,97* | € 34,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|