Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANLEY 4-18-299 Schlagwerkzeug-Satz 12teilig 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1761145-BP
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     4-18-299
EAN/GTIN:
     3253564182997
Suchbegriffe:
Durchschläger-Satz
Durchtreiber Satz
Handmeißel-Satz
Körner
STANLEY 4-18-299 Schlagwerkzeug-Satz 12teilig 1 St.

Schlagwerkzeug-Satz

Meissel-, Körner- und Splinttreiber-Set 12-tlg.

Ausstattung:
Meissel aus Chrom-Vanadium Stahl - aus einem Stück geformt
Körner und Splinttreiber aus Werkzeugstahl - aus einem Stück geformt
Oberflächen behandelt und pulverlackiert - für bessere Erkennbarkeit und zusätzlichen Schutz.

Technische Daten:
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 12teilig

Lieferumfang:
Splintreiber: 1,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm · Zentrierkörner: 6 mm, 8 mm · Durchschläger: 2 mm · PräzisionsflachmeiSSel: 10 mm, 12 mm, 16 mm.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
STANLEY
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
12teilig
Produkt-Art:
Schlagwerkzeug-Satz
Weitere Suchbegriffe: Splintentreiber-Satz, splintentreiber-satz 12-teilig, handmeißel satz, körner stanley, STANLEY, 4-18-299, 494-076, Meissel
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,66*
€ 18,44*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,10*
€ 18,46*
2 Tage
3
pro Satz
€ 5,99*
ab € 13,39*
€ 18,95*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 13,49*
€ 18,95*
Lager 102
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,54*
€ 28,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-58-501
ab € 7,74*
Ähnlich
RS Pro
4563634
ab € 31,88*
Ähnlich
Stanley
0-58-930
ab € 10,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.