Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANLEY 2-10-122 Messer 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1761132-BP
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     2-10-122
EAN/GTIN:
     3253562101228
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
STANLEY 2-10-122 Messer 1 St.

Messer

Ausstattung:
Messer mit einziehbarer Klinge
Robustes Gehäuse aus Zinkdruckguss: leicht und korrosionsbeständig
Ergonomisches Design - sicherer Halt auch bei kraftvollem Einsatz
InterLock™-Verbindung der Griffschalen für sicheren Halt der Klinge
Schneller Klingenwechsel ohne Werkzeug
Bis zu 15 Klingen im Griff verstaubar
Klinge in fünf Positionen fixierbar.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Silber · Material: Zinkdruckguss · Produktabmessung, Länge: 185 mm

Lieferumfang:
Inkl. 4 Ersatzklingen.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Länge:
185 mm
Marke:
STANLEY
Farbe:
grau
Material:
Zinkdruckguss
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Universal-Messer, Universalmesser, stanley fatmax cutter-messer, cutter messer, STANLEY, 2-10-122, Stanleymesser, Stanley-Messer, Japanmesser
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
10
€ 5,99*
ab € 14,91*
€ 21,05*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,89*
€ 21,08*
3 Tage
12
€ 4,95*
ab € 14,96*
€ 21,14*
€ 4,00*
ab € 15,26*
€ 21,47*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 22,93*
€ 31,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
10-789
ab € 3,90*
Ähnlich
Stanley
FMHT10288
ab € 10,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.