Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANLEY Sortimentskasten (L x B x H) 44.6 x 35.7 x 7.4 cm Anzahl Fächer: 10 Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1761129-BP
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-97-519
EAN/GTIN:
     3253561975196
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Schlüsselfinder-Zubehör
STANLEY Sortimentskasten (L x B x H) 44.6 x 35.7 x 7.4 cm Anzahl Fächer: 10 Inhalt 1 St.

Profi-Organizer

Ausstattung:
Herausnehmbare Boxen - ideal für Kleinteile und Zubehör
Hochtransparenter, kratz- und schlagfester Deckel - sichert beim Verschließen alle Boxen, kein Verrutschen in geschlossenem Zustand
Robuster, integrierter Handgriff - angenehmes und sicheres Tragen im befüllten Zustand.

Technische Daten:
Anzahl Fächer: 10 · Deckel-Farbe: Transparent · Herstellerfarbe: Schwarz,Gelb · Produktabmessung, Breite: 35.7 cm · Produktabmessung, Höhe: 7.4 cm · Produktabmessung, Länge: 44.6 cm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 44.6 x 35.7 x 7.4 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Gelb
Produktabmessung, Höhe:
7.4 cm
Produktabmessung, Länge:
44.6 cm
Produktabmessung, Breite:
35.7 cm
Marke:
STANLEY
Farbe:
schwarz | gelb
Deckel-Farbe:
Transparent
Typ (Hersteller-Typ):
1-97-519
Anzahl Fächer:
10
Produkt-Art:
Sortimentskasten
Weitere Suchbegriffe: Sortierkasten, Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, einsatzkästen schwarz, einsatz kasten, einsatzkasten gelb, STANLEY, 1-97-519, kleinteilemagazin, sortierkasten, sortierbox
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,10*
€ 23,78*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,19*
€ 23,79*
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 18,25*
€ 23,82*
€ 4,90*
ab € 17,62*
€ 23,87*
Lager 102
79
Frei Haus
ab € 19,65*
€ 25,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-97-517
ab € 20,62*
Ähnlich
Stanley
FMST81077-1
ab € 30,08*
Ähnlich
Stanley
FMST17624-1
ab € 36,17*
Ähnlich
Stanley
1-97-518
ab € 23,20*
Ähnlich
Stanley
1-97-521
ab € 21,61*
Ähnlich
Stanley
FMST1-75781
ab € 13,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.