Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Profi-Organizer FatMax tiefe Fächer Metallschließen wasserdicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Profi-Organizer FatMax tiefe Fächer Metallschließen wasserdicht
Stanley Profi-Organizer FatMax tiefe Fächer Metallschließen wasserdicht
Stanley Profi-Organizer FatMax tiefe Fächer Metallschließen wasserdicht
Stanley Profi-Organizer FatMax tiefe Fächer Metallschließen wasserdicht
Stanley Profi-Organizer FatMax tiefe Fächer Metallschließen wasserdicht
Artikel-Nr.:
     CIDE4-62286864
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-97-518
EAN/GTIN:
     3253561975189
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Klarsicht-Magazin
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Small parts box
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Transparent, Gelb
Anzahl von Fächern
10
Wasserfest
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Sperren
Ja
Verriegelungsart
Scharnier
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
446 mm
Tiefe
357 mm
Höhe
116 mm
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 7 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 9 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-97-517
ab € 20,59*
Ähnlich
Stanley
1-97-519
ab € 17,71*
Ähnlich
Stanley
FMST81077-1
ab € 30,08*
Ähnlich
Stanley
FMST17624-1
ab € 36,61*
Ähnlich
Stanley
1-97-521
ab € 21,51*
Ähnlich
RS Pro
1368905
ab € 56,54*
Ähnlich
Stanley
FMST1-75781
ab € 13,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.