Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1761052-BP Herst.-Nr.: 0-10-819 EAN/GTIN: 3253560108199 |
| |
|
| | |
| STANLEY 0-10-819 Messer Fatmax™ Pro 1 St.
Messer Fatmax™ Pro
Ausstattung: Messer mit einziehbarer Klinge Robustes Gehäuse aus Aluminium: leicht und korrosionsbeständig Ergonomisches Design - sicherer Halt auch bei kraftvollem Einsatz InterLock™-Verbindung der Griffschalen für sicheren Halt der Klinge Schneller Klingenwechsel ohne Werkzeug Magnetische Spitze Bis zu 15 Klingen im Griff verstaubar Klinge in fünf Positionen fixierbar.
Technische Daten: Produktabmessung, Länge: 205 mm
Lieferumfang: Inkl. 10 Ersatzklingen.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Länge: | 205 mm | Marke: | STANLEY | Produkt-Art: | Cuttermesser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Abbrechklingen, Cutter-Ersatzklinge, Cutterklinge, Cuttermesserklinge, Multifunktionsmesser, Offiziersmesser, Taschenmesser, stanley fatmax cutter-messer, cutter messer, 10 ersatzklingen cuttermesser, STANLEY, 0-10-819, 136-6022, Stanleymesser, Stanley-Messer |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,87* | € 24,17* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 12,28* | € 24,20* | | | | | 11 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 18,52* | € 25,54* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 19,02* | € 26,39* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 23,61* | € 32,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|