Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-175483-BP Herst.-Nr.: 24422 EAN/GTIN: 4006209244227 |
| |
|
| | |
| Fischer 24422 Rundstahlbügel 80 mm Stahl verzinkt 10 St.
Rundstahlbügel
Der hochwertige fischer Rundstahlbügel für Nenngröße 2" mit metrischem Gewinde zur Installation von stehenden oder hängenden Rohrleitungen sowie zur Rohrführung an Profilen oder Konsolen. Die Zweischraubigkeit des Rundstahlbügels ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser.
Ausstattung: Anschlussgewinde M8.
Technische Daten: Maßangaben: l x d x D 80 x x 69 · Produktabmessung, Breite: 69 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Weitere technische Daten: Nenngröße: 1 1/4" · Anschlussgewinde: M8
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 St. | Abmessungen: | (L x B) 80 mm x 69 mm | Produktabmessung, Länge: | 80 mm | Produktabmessung, Breite: | 69 mm | Maßangaben: | l x d x D 80 x x 69 | Marke: | Fischer | Material (Details): | Stahl verzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,467* | € 0,747* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,6243* | € 0,9333* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,6641* | € 1,0441* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,711* | € 1,111* | | | | Lager 102 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,992* | € 1,596* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|