Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlbügel ETR 50-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-024422
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     024422
EAN/GTIN:
     4006209244227
Suchbegriffe:
Bügelschraube
Rundbügelschraube
Rundstahlbügel
U-Bügelschraube
Der fischer Rundstahlbügel ETR ist eine Lösung mit metrischem Gewinde zur einfachen und flexiblen Befestigung von verschiedenen Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 8 - 219 mm in Gebäuden. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Der Rundstahlbügel wird an Stahlprofilen oder Konsolen angebracht.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8
Breite:
69 mm
Breite x Stärke Schellenband:
20 x 1,5 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindemaß in mm:
8 mm
Gewindelänge:
40 mm
Höhe:
82 mm | 44 mm
Höhe Anschlussmutter:
6,8 mm
Höhe Z1:
38 mm
Länge:
40 mm | 80 mm
Nenngröße:
2 in
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 5 - 9 µm
Profi / DIY:
Profi
Spannbereich von - bis:
50 mm
Breite Schellenband:
20 mm
Stärke Schellenband:
1,5 mm
Dämmeinlage:
keine Einlage
Produktlinie:
ETR
Produkttyp:
Rundstahlbügel
Schichtdicke Oberflächenschutz:
5 µm
Lastniveau:
Mittel
Werkstoff:
Stahl mit min. Zugfestigkeit von 360 N/mm²
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Mit Muttern:
Ja
Mit Ringen:
Nein
Mit Sattelstück:
Nein
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
726.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: rundstahlbügel m8, rundstahlbügel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3000
10
€ 6,40*
ab € 0,467*
€ 0,757*
1
€ 5,90*
ab € 0,5491*
€ 0,9486*
10
€ 5,00*
ab € 0,6577*
€ 1,0577*
Lager 646
3000
10
€ 6,40*
ab € 0,701*
€ 1,121*
10
€ 3,19*
ab € 0,7515*
€ 1,1815*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,121*
€ 1,33399
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,941*
€ 1,11979
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,911*
€ 1,08409
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,831*
€ 0,98889
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,791*
€ 0,94129
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,701*
€ 0,83419
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.