Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter Rot, Gelb 3polig 16 mm² 25 A 690 V/AC Siemens 3LD21030TK53


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1742951-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3LD21030TK53
EAN/GTIN:
     4011209402898
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Hauptschalter Not Halt
Lasttrennschalter Rot,Gelb 3polig 16 mm² 25 A 690 V/AC Siemens 3LD21030TK53

Lasttrennschalter 3LD, Not-Aus-Schalter, 3-polig, Iu: 25 A, Betriebsleistung ...

SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Not-Aus-Schalter, 3- polig, Iu: 25 A, Betriebsleistung / bei AC-23 A bei 400V: 9,5 kW, Frontbefestigt, Drehantrieb, rot/gelb, 4-Loch Befestigung der Handhabe Der Haupt- und Not-AUS-Schalter 3LD als Reparaturschalter für eine sichere Abschaltung von Lasten in unterschiedlichsten Umgebungen. Die Einsatzmöglichkeiten der Netztrenneinrichtungen 3LD sind vielfältig. Nach Netztrennungen sorgen sie für die sichere Freischaltung der gesamten elektrischen Ausrüstung, schalten so zum Beispiel Drehstrommotoren, aber auch Klima- und Lüftungsanlagen. 3LD haben sich in vielen Bereichen bewährt, insbesondere in Be- und Verarbeitungsmaschinen des Maschinen- und Förderanlagenbaus, in der chemischen oder in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie. Die Siemens Haupt- und Not-AUS-Schalter 3LD zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Modularer Aufbau, schnelle einfache Montage von Hilfsschaltern, N- PE-Klemme oder 4. Pol. 2. Vielseitig und weltweit einsetzbar dank internationaler IEC-, UL-, sowie Schiffbau Approbationen. 3. Schutzart bis IP 65 mit gekapseltem Gehäuse für Anwendungen im Freien. 4. Für Gleichstromanwendungen einsetzbar. 5. Montagearten: Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene. 6. Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A durch Abschließbarkeit des Drehantriebes.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Not-Aus-Schalter · Betriebsspannung (Details): 690 V/AC · Herstellerfarbe: Rot,Gelb · Nennspannung: 690 V/AC · Nennstrom: 25 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 3polig · Polzahl (num): 3 · Produktabmessung, Breite: 67 mm · Produktabmessung, Höhe: 84 mm · Produktabmessung, Tiefe: 92.5 mm · Querschnitt (num): 16 mm² · Weitere technische Daten: Schutzart: IP65
Isolationsspannung: 690 V
Betriebsfrequenz: 50/60 Hz
Umgebungstemperatur: -25 °C - +55 °C
Stoßspannungsfestigkeit: 6 kV
mechanische Lebensdauer: 100000
elektrische Lebensdauer: 6000
Farbe des Betätigungselements: rot
Baugröße des Lasttrennschalters: 2
Verlustleistung: 3.3 W

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 67 x 84 x 92.5 mm
Herstellerfarbe:
Rot | Gelb
Produktabmessung, Tiefe:
92.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
84 mm
Produktabmessung, Breite:
67 mm
Nennstrom - gerundet:
25 A
Marke:
Siemens
Farbe:
rot | gelb
Polzahl (LOV - nur für Titel):
3polig
Ausführung (allgemein):
Not-Aus-Schalter
Nennstrom:
25 A
Nennspannung:
690 V/AC
Querschnitt (num):
16 mm²
Polzahl:
3
Betriebsspannung (Details):
690 V/AC
ECLASS FeatureGroupID:
27-37-14-03
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC000216
ETIM System Name:
ETIM-7.0
Produkt-Art:
Lasttrennschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,72*
€ 24,83*
€ 5,46*
ab € 19,14*
€ 25,48*
7 Tage
2
€ 6,95*
ab € 19,94*
€ 26,44*
1 Tag
3
€ 4,99*
ab € 21,05*
€ 27,86*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 40,99*
€ 52,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3LD92864A
ab € 1,54*
Zubehör
Siemens
3LD92805D
ab € 9,99*
Zubehör
Siemens
3LD92805DF
ab € 16,84*
Zubehör
Siemens
3LD92005BF
ab € 13,74*
Zubehör
Siemens
3LD92005B
ab € 7,75*
Zubehör
Siemens
3LD92210A
ab € 2,12*
Zubehör
Siemens
3LD92200B
ab € 6,87*
Zubehör
Siemens
3LD92202B
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.