Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 8WC5063 Kupferstange Kupfer 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1739108-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WC5063
EAN/GTIN:
     4011209662162
Suchbegriffe:
Kupfer-Flachstange
Phasenschiene
Sammelschienen
phasenschiene siemens
Siemens 8WC5063 Kupferstange Kupfer

Stange Flachkupfer 20x 10mm ca. 2 Meter lang verzinnt.

Stange Flachkupfer 20x 10mm ca. 2 Meter lang verzinnt Sammelschienensystem 8US für den Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschalter und Leistungsschalter - sicher, platzsparend, übersichtlich. Der Einsatz der Siemens Sammelschienensysteme 8US bietet vielfältige Möglichkeiten zur Installation von schienenadaptierbaren Anschluss-, Schalt- und Installationsgeräten. Durch die platzsparende Modulbauweise und Schnellmontage-Kontaktierung ist eine wirtschaftliche elektrotechnische Bestückung im heutigen Installationsverteilerbau sichergestellt. Die Montage erfolgt auf Längsholmen, der Schienenabstand beträgt 60 mm. Die Siemens Sammelschienensysteme 8US zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang. 2. Weltweite Zulassung und somit weltweite Einsatzmöglichkeiten im Maschinen- und Anlagenbau. 3. Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen. 4. Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige. 5. Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger. 6. Große Bandbreite an einsetzbaren Sammelschienen für eine einfache Anpassung an Stromstärken bis 1.600 A. Siemens bietet für die sichere, effiziente elektrische Infrastruktur in Gebäuden und Industrie ein durchgängiges Portfolio an Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräten, Installationsverteilern sowie Schaltern und Steckdosen.

Technische Daten:
Material: Kupfer · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm · Produktabmessung, Tiefe: 20 mm · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 3576 g

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 2000 mm x 10 mm
Produktabmessung, Tiefe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
10 mm
Marke:
Siemens
Material:
Kupfer
ECLASS FeatureGroupID:
27-14-11-90
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC002270
ETIM System Name:
ETIM-8.0
Produkt-Art:
Kupferstange
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kupfer flachstange, Siemens, 8WC5063, Sammelschienensystem, SR 60
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 175,84*
€ 209,07*
1
Frei Haus
ab € 174,27*
€ 209,30*
1
Frei Haus
ab € 182,49*
€ 219,64*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 213,40*
€ 255,44*
21 Tage
unbekannt
3
€ 6,50*
ab € 225,62*
€ 263,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,44*
€ 303,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,52*
€ 299,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,95*
€ 290,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,29*
€ 275,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,40*
€ 253,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8US19212BF00
ab € 7,9525*
Zubehör
Siemens
8US19212BE00
ab € 12,085*
Zubehör
Siemens
8US19212BB00
ab € 3,14*
Zubehör
Siemens
8US19212BA01
ab € 1,974*
Zubehör
Siemens
8US19212BD00
ab € 161,21*
Zubehör
Siemens
8US19412BB00
ab € 11,23*
Zubehör
Siemens
8US19212BB01
ab € 46,93005*
Zubehör
Siemens
8US19212BC00
ab € 4,18*
Zubehör
Siemens
8US19212BC01
ab € 103,3401*
Zubehör
Siemens
8US19212BD01
ab € 51,99*
Zubehör
Siemens
8US19212BA00
ab € 169,53*
Zubehör
Siemens
8US19222BA00
ab € 13,21*
Zubehör
Siemens
8US19412AA02
ab € 16,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.