Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G&G Toner ersetzt HP 125A, 128A, CB540A, CE320A Kompatibel 2er-Pack Schwarz 2200 Seiten 1499


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1719919-BP
Hersteller:
     G&G
Herst.-Nr.:
     14992
EAN/GTIN:
     6939385944668
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
G&G Toner ersetzt HP 125A,128A,CB540A,CE320A Kompatibel 2er-Pack Schwarz 2200 Seiten 14992

G&G Tonerkassetten 2er-Pack Schwarz ersetzt HP125A 128A CB540A CE320A

2er-Pack: Schwarz
Passform und Handhabung wie beim Original
Druckqualität auf OEM-Niveau bei deutlich geringeren Druckkosten
Laufleistungstests nach ISO
Dokumentenecht
Erkennungschips funktionieren wie beim Original
Transportsicher verpackt

G&G Produkte stammen von einem der größten Tonerkartuschenhersteller der Welt. Zum Konzern gehört die größte Tonerchipfabrik und ein riesiges Fertigungsgelände. Die Fabrik arbeitet nach den strengen Qualitätsmanagementrichtlinien der international gültigen ISO 9001 und nach den Umweltschutzstandards der ISO 14001.

Warum G&G?
- Die Marke G&G vom chinesischen Weltmarktführer alternativer Druckerpatronen Ninestar steht für höchste Qualität, Umweltschutz und Patentsicherheit
- Ninestar produziert nach der ISO9001-Qualitätsnorm und der ISO14001 Umweltnorm
- Vergleichbare Druckqualität wie beim Original
- Deutlich geringere Druckkosten

Technische Daten:
Ersetzt Orignal-Typ: 125A,128A,CB540A,CE320A · Kompatible Geräte (nur für Suche): Color Laserjet,Laserjet Color,CP1210,CP1213,CP1214,CP1214N,CP1215,CP1216,CP1217,CP1513,CP1513N,CP1514N,CP1515N,CP1516N,CP1517N,CP1517NI,CP1518,CP1518NI,CP1519N,CP1519NI,CP1525N,CP1525NW,CM1312 MFP,CM1312CBM,CM1312CI MFP,CM1312EB MFP,CM1312EI MFP,CM1312NFI MFP,CM1312WB MFP,CM1312WI MFP,CM1512A,CM1512H,CM1512NFI,CM1512W · Passend für Geräte des Herstellers: HP · Passend für die Modelle (Drucker): Color Laserjet CP 1210,Color Laserjet CP 1213,Color Laserjet CP 1214,Color Laserjet CP 1214 N,Color Laserjet CP 1215,Color Laserjet CP 1216,Color Laserjet CP 1217,Color Laserjet CP 1513,Color Laserjet CP 1513 N,Color Laserjet CP 1514 N,Color Laserjet CP 1515 N,Color Laserjet CP 1516 N,Color Laserjet CP 1517 N,Color Laserjet CP 1517 NI,Color Laserjet CP 1518,Color Laserjet CP 1518 NI,Color Laserjet CP 1519 N,Color Laserjet CP 1519 NI,Color Laserjet CM 1312 MFP,Color Laserjet CM 1312 CB MFP,Color Laserjet CM 1312 CI MFP,Color Laserjet CM 1312 EB MFP,Color Laserjet CM 1312 EI MFP,Color Laserjet CM 1312 NFI MFP,Color Laserjet CM 1312 WB MFP,Color Laserjet CM 1312 WI MFP,Color Laserjet CM 1512 A,Color Laserjet CM 1512 H,Color Laserjet CM 1512 NFI,Color Laserjet CM 1512 W · Seiten-Reichweite (Schwarz): 2200 Seiten · Seitenreichweite max.: 2200 Seiten · Teilenummern-Vergleich kompatibel (nur für Suche): CB540A,CE320A · Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: Schwarz · Tinten-,Toner-Ausführung: Kompatibel · Verbrauchsmaterial-Typ: Tonerkassette · Verpackungstyp (Tinte/Toner): 2er-Pack

Hinweis:
Die Angabe der Seitenreichweite (soweit angegeben) bezieht sich auf eine durchschnittliche Druckseite mit 5% Deckung im Entwurfsmodus.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Teilenummern-Vergleich kompatibel (nur für Suche):
CB540A|ツ|CE320A
Kompatible Geräte (nur für Suche):
Color Laserjet|ツ|Laserjet Color|ツ|CP1210|ツ|CP1213|ツ|CP1214|ツ|CP1214N|ツ|CP1215|ツ|CP1216|ツ|CP1217|ツ|CP1513|ツ|CP1513N|ツ|CP1514N|ツ|CP1515N|ツ|CP1516N|ツ|CP1517N|ツ|CP1517NI|ツ|CP1518|ツ|CP1518NI|ツ|CP1519N|ツ|CP1519NI|ツ|CP1525N|ツ|CP1525NW|ツ|CM1312 MFP|ツ|CM1312CBM|ツ|CM1312CI MFP|ツ|CM1312EB MFP|ツ|CM1312EI MFP|ツ|CM1312NFI MFP|ツ|CM1312WB MFP|ツ|CM1312WI MFP|ツ|CM1512A|ツ|CM1512H|ツ|CM1512NFI|ツ|CM1512W
Passend für die Modelle:
Color Laserjet CM 1312 CB MFP|ツ| Color Laserjet CM 1312 CI MFP|ツ| Color Laserjet CM 1312 EB MFP|ツ| Color Laserjet CM 1312 EI MFP|ツ| Color Laserjet CM 1312 MFP|ツ| Color Laserjet CM 1312 NFI MFP|ツ| Color Laserjet CM 1312 WB MFP|ツ| Color Laserjet CM 1312 WI MFP|ツ| Color Laserjet CM 1512 A|ツ| Color Laserjet CM 1512 H|ツ| Color Laserjet CM 1512 NFI|ツ| Color Laserjet CM 1512 W|ツ| Color Laserjet CP 1210|ツ| Color Laserjet CP 1213|ツ| Color Laserjet CP 1214|ツ| Color Laserjet CP 1214 N|ツ| Color Laserjet CP 1215|ツ| Color Laserjet CP 1216|ツ| Color Laserjet CP 1217|ツ| Color Laserjet CP 1513|ツ| Color Laserjet CP 1513 N|ツ| Color Laserjet CP 1514 N|ツ| Color Laserjet CP 1515 N|ツ| Color Laserjet CP 1516 N|ツ| Color Laserjet CP 1517 N|ツ| Color Laserjet CP 1517 NI|ツ| Color Laserjet CP 1518|ツ| Color Laserjet CP 1518 NI|ツ| Color Laserjet CP 1519 N|ツ| Color Laserjet CP 1519 NI
Marke:
G&G
Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe:
Schwarz
Tinten-,Toner-Ausführung:
Kompatibel
Passend für Geräte des Herstellers:
HP
Verpackungstyp (Tinte/Toner):
2er-Pack
Ersetzt Orignal-Typ:
125A | 128A | CB540A | CE320A
Herst.-Teilenr.:
14992
Seiten-Reichweite (Schwarz):
2200 Seiten
Seitenreichweite max.:
2200 Seiten
Verbrauchsmaterial-Typ:
Tonerkassette
Passend für die Modelle (Drucker):
Color Laserjet CP 1210 | Color Laserjet CP 1213 | Color Laserjet CP 1214 | Color Laserjet CP 1214 N | Color Laserjet CP 1215 | Color Laserjet CP 1216 | Color Laserjet CP 1217 | Color Laserjet CP 1513
Produkt-Art:
Toner
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, lasertoner schwarz, lasertoner, G&G, 14992, toner, drucker toner, drucker-toner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 27,44* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,55*
€ 45,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,03*
€ 45,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,23*
€ 43,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,63*
€ 40,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,31*
€ 38,45
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 32,09*
€ 38,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,44*
€ 32,65
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.