Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G&G Toner ersetzt HP 83A, CF283A Kompatibel 2er-Pack Schwarz 3000 Seiten 14991


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1719918-BP
Hersteller:
     G&G
Herst.-Nr.:
     14991
EAN/GTIN:
     6939385944651
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
G&G Toner ersetzt HP 83A,CF283A Kompatibel 2er-Pack Schwarz 3000 Seiten 14991

G&G Tonerkassetten 2er-Pack Schwarz ersetzt HP 83A / CF283A

2er-Pack: Schwarz
Passform und Handhabung wie beim Original
Druckqualität auf OEM-Niveau bei deutlich geringeren Druckkosten
Laufleistungstests nach ISO
Dokumentenecht
Erkennungschips funktionieren wie beim Original
Transportsicher verpackt

G&G Produkte stammen von einem der größten Tonerkartuschenhersteller der Welt. Zum Konzern gehört die größte Tonerchipfabrik und ein riesiges Fertigungsgelände. Die Fabrik arbeitet nach den strengen Qualitätsmanagementrichtlinien der international gültigen ISO 9001 und nach den Umweltschutzstandards der ISO 14001.

Warum G&G?
- Die Marke G&G vom chinesischen Weltmarktführer alternativer Druckerpatronen Ninestar steht für höchste Qualität, Umweltschutz und Patentsicherheit
- Ninestar produziert nach der ISO9001-Qualitätsnorm und der ISO14001 Umweltnorm
- Vergleichbare Druckqualität wie beim Original
- Deutlich geringere Druckkosten

Technische Daten:
Ersetzt Orignal-Typ: 83A,CF283A · Kompatible Geräte (nur für Suche): Laserjet Pro MFP;M125A;M125NW;M125RNW;M126A;M126NW;M127FN;M127FP;M127FW;M128FN;M128FP;M128FW;M225DN;M225DW;M226DN;M226DW;M201N;M201DW;M202N;M202DW · Passend für Geräte des Herstellers: HP · Passend für die Modelle (Drucker): Laserjet Pro MFP M 125 A,Laserjet Pro MFP M 125 NW,Laserjet Pro MFP M 125 RNW,Laserjet Pro MFP M 126 A,Laserjet Pro MFP M 126 NW,Laserjet Pro MFP M 127 FN,Laserjet Pro MFP M 127 FP,Laserjet Pro MFP M 127 FW,Laserjet Pro MFP M 128 FN,Laserjet Pro MFP M 128 FP,Laserjet Pro MFP M 128 FW,Laserjet Pro MFP M 225 DN,Laserjet Pro MFP M 225 DW,Laserjet Pro MFP M 226 DN,Laserjet Pro MFP M 226 DW,Laserjet Pro M 201 N,Laserjet Pro M 201 DW,Laserjet Pro M 202 N,Laserjet Pro M 202 DW · Seiten-Reichweite (Schwarz): 1500 Seiten · Seitenreichweite max.: 3000 Seiten · Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche): hp toner 83a,hpt toner 83 a,hp 83a,hp toner cf283a · Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: Schwarz · Tinten-,Toner-Ausführung: Kompatibel · Verbrauchsmaterial-Typ: Tonerkassette · Verpackungstyp (Tinte/Toner): 2er-Pack

Hinweis:
Die Angabe der Seitenreichweite (soweit angegeben) bezieht sich auf eine durchschnittliche Druckseite mit 5% Deckung im Entwurfsmodus.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche):
hp toner 83a|ツ|hpt toner 83 a|ツ|hp 83a|ツ|hp toner cf283a
Kompatible Geräte (nur für Suche):
Laserjet Pro MFP;M125A;M125NW;M125RNW;M126A;M126NW;M127FN;M127FP;M127FW;M128FN;M128FP;M128FW;M225DN;M225DW;M226DN;M226DW;M201N;M201DW;M202N;M202DW
Passend für die Modelle:
Laserjet Pro M 201 DW|ツ| Laserjet Pro M 201 N|ツ| Laserjet Pro M 202 DW|ツ| Laserjet Pro M 202 N|ツ| Laserjet Pro MFP M 125 A|ツ| Laserjet Pro MFP M 125 NW|ツ| Laserjet Pro MFP M 125 RNW|ツ| Laserjet Pro MFP M 126 A|ツ| Laserjet Pro MFP M 126 NW|ツ| Laserjet Pro MFP M 127 FN|ツ| Laserjet Pro MFP M 127 FP|ツ| Laserjet Pro MFP M 127 FW|ツ| Laserjet Pro MFP M 128 FN|ツ| Laserjet Pro MFP M 128 FP|ツ| Laserjet Pro MFP M 128 FW|ツ| Laserjet Pro MFP M 225 DN|ツ| Laserjet Pro MFP M 225 DW|ツ| Laserjet Pro MFP M 226 DN|ツ| Laserjet Pro MFP M 226 DW
Marke:
G&G
Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe:
Schwarz
Tinten-,Toner-Ausführung:
Kompatibel
Passend für Geräte des Herstellers:
HP
Verpackungstyp (Tinte/Toner):
2er-Pack
Ersetzt Orignal-Typ:
83A | CF283A
Herst.-Teilenr.:
14991
Seiten-Reichweite (Schwarz):
1500 Seiten
Seitenreichweite max.:
3000 Seiten
Verbrauchsmaterial-Typ:
Tonerkassette
Passend für die Modelle (Drucker):
Laserjet Pro MFP M 125 A | Laserjet Pro MFP M 125 NW | Laserjet Pro MFP M 125 RNW | Laserjet Pro MFP M 126 A | Laserjet Pro MFP M 126 NW | Laserjet Pro MFP M 127 FN | Laserjet Pro MFP M 127 FP | Laserjet Pro MFP M 127 FW
Produkt-Art:
Toner
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, lasertoner schwarz, lasertoner, G&G, 14991, toner, drucker toner, drucker-toner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 26,43* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,40*
€ 44,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,53*
€ 43,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,95*
€ 41,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,74*
€ 38,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,40*
€ 37,37
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 31,20*
€ 37,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,43*
€ 31,45
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.