Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G&G Druckerpatrone ersetzt Epson 18XL, T1816, T1811, T1812, T1813, T1814 Ko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1719908-BP
Hersteller:
     G&G
Herst.-Nr.:
     15052
EAN/GTIN:
     6939385906161
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
G&G Druckerpatrone ersetzt Epson 18XL,T1816,T1811,T1812,T1813,T1814 Kompatibel Kombi-Pack Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb 15052

G&G Tintenpatronen 10er Kombi-Pack Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb ersetzt Epson 18XL/T1816 Serie

10er-Pack: 4 x Schwarz, 2 x Cyan, 2 x Magenta, 2 x Gelb
Passform und Handhabung wie beim Original
Versiegelung gegen Auslaufen mit Transportschutz
Maximale Füllmenge
Pigmentierte Tinten entsprechend dem Original für brilliante Farben
Laufleistungstests nach ISO

G&G Produkte stammen von einem der größten Tonerkartuschenhersteller der Welt. Zum Konzern gehört die größte Tonerchipfabrik und ein riesiges Fertigungsgelände. Die Fabrik arbeitet nach den strengen Qualitätsmanagementrichtlinien der international gültigen ISO 9001 und nach den Umweltschutzstandards der ISO 14001.

Warum G&G?
- Die Marke G&G vom chinesischen Weltmarktführer alternativer Druckerpatronen Ninestar steht für höchste Qualität, Umweltschutz und Patentsicherheit
- Ninestar produziert nach der ISO9001-Qualitätsnorm und der ISO14001 Umweltnorm
- Vergleichbare Druckqualität wie beim Original
- Deutlich geringere Druckkosten

Ausstattung:
Inhalt: 4 x 14.6 ml + 6 x 10 ml

Technische Daten:
Ersetzt Orignal-Typ: 18XL,T1816,T1811,T1812,T1813,T1814 · Kompatible Geräte (nur für Suche): Epson Expression;Epson Expression Home;Expression;Expression Home;XP-30;XP-102;XP-202;XP-205;XP-302;XP-305;XP-402;XP-405;XP-405WH;XP-215;XP-312;XP-315;XP-412;XP-415;XP30;XP33;XP102;XP202;XP205;XP302;XP305;XP402;XP405;XP405WH;XP215;XP312;XP315;XP412;XP415 · Passend für Geräte des Herstellers: Epson · Passend für die Modelle (Drucker): Expression Home XP-30,Expression Home XP-100,Expression Home XP-102,Expression Home XP-200,Expression Home XP-202,Expression Home XP-205,Expression Home XP-210,Expression Home XP-212,Expression Home XP-215,Expression Home XP-225,Expression Home XP-300,Expression Home XP-302,Expression Home XP-305,Expression Home XP-310,Expression Home XP-312,Expression Home XP-313,Expression Home XP-315,Expression Home XP-320,Expression Home XP-322,Expression Home XP-325,Expression Home XP-400,Expression Home XP-402,Expression Home XP-405,Expression Home XP-405 WH,Expression Home XP-412,Expression Home XP-413,Expression Home XP-415,Expression Home XP-420,Expression Home XP-422,Expression Home XP-425 · Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb · Tinten-,Toner-Ausführung: Kompatibel · Verbrauchsmaterial-Typ: Tinte · Verpackungstyp (Tinte/Toner): Kombi-Pack

Hinweis:
Angegebene Seitenreichweite (falls angegeben) beruht auf geschätzter Ergiebigkeit. Der tatsächliche Wert ist abhängig vom verwendeten Drucker, den gedruckten Bildern und anderen Faktoren.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche):
C13T181140;C13T181240;C13T181340;C13T181440;C13T181640;T181;T1811;T1812;T1813;T1814;T1816;Epson 18;Epson 18XL;Epson Tinte;Epson Tinte 18;Epson Tinte 18XL
Kompatible Geräte (nur für Suche):
Epson Expression;Epson Expression Home;Expression;Expression Home;XP-30;XP-102;XP-202;XP-205;XP-302;XP-305;XP-402;XP-405;XP-405WH;XP-215;XP-312;XP-315;XP-412;XP-415;XP30;XP33;XP102;XP202;XP205;XP302;XP305;XP402;XP405;XP405WH;XP215;XP312;XP315;XP412;XP415
Passend für die Modelle:
Expression Home XP-100|ツ| Expression Home XP-102|ツ| Expression Home XP-200|ツ| Expression Home XP-202|ツ| Expression Home XP-205|ツ| Expression Home XP-210|ツ| Expression Home XP-212|ツ| Expression Home XP-215|ツ| Expression Home XP-225|ツ| Expression Home XP-30|ツ| Expression Home XP-300|ツ| Expression Home XP-302|ツ| Expression Home XP-305|ツ| Expression Home XP-310|ツ| Expression Home XP-312|ツ| Expression Home XP-313|ツ| Expression Home XP-315|ツ| Expression Home XP-320|ツ| Expression Home XP-322|ツ| Expression Home XP-325|ツ| Expression Home XP-400|ツ| Expression Home XP-402|ツ| Expression Home XP-405|ツ| Expression Home XP-405 WH|ツ| Expression Home XP-412|ツ| Expression Home XP-413|ツ| Expression Home XP-415|ツ| Expression Home XP-420|ツ| Expression Home XP-422|ツ| Expression Home XP-425
Marke:
G&G
Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe:
Schwarz | Cyan | Magenta | Gelb
Tinten-,Toner-Ausführung:
Kompatibel
Passend für Geräte des Herstellers:
Epson
Verpackungstyp (Tinte/Toner):
Kombi-Pack
Ersetzt Orignal-Typ:
18XL | T1816 | T1811 | T1812 | T1813 | T1814
Herst.-Teilenr.:
15052
Verbrauchsmaterial-Typ:
Tinte
Passend für die Modelle (Drucker):
Expression Home XP-30 | Expression Home XP-100 | Expression Home XP-102 | Expression Home XP-200 | Expression Home XP-202 | Expression Home XP-205 | Expression Home XP-210 | Expression Home XP-212
Produkt-Art:
Druckerpatrone
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 24,13*
€ 34,45*
€ 4,00*
ab € 19,73*
€ 34,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.