| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-20450356 Herst.-Nr.: 170485 EAN/GTIN: 4015081669837 |
| |
|
| | |
| Überspannungsableiter 2p, 280VAC SPDT3-280/2 Zum Schutz von Endgeräten gegen transiente Überspannungen als Geräte-Feinschutz, Prüfklasse III nach IEC 61643-1+A1, SPD-type T3 nach EN 61643-11, Hohe Vorsicherung möglich 63 A gL / C 63, Hilfsschalter SPC-S-HK für Fernmeldung anbaubar, Keine Entkopplung zum vorgeschalteten Überspannungsschutz der Verbraucheranlage notwendig Weitere Informationen: | | Netzform DC: | nein | Netzform IT: | nein | Netzform TN: | nein | Netzform TN-C: | nein | Netzform TN-C-S: | nein | Netzform TN-S: | nein | Netzform TT: | nein | Netzform sonstige: | ja | Anzahl der Leiter (ohne Erde): | 2 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 53,16* | € 68,09* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 51,67* | € 68,17* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 54,04* | € 69,20* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 54,23* | € 69,47* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,60* | € 71,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|