| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40477662 Herst.-Nr.: 170485 EAN/GTIN: 4015081669837 |
| |
|
| | |
| Zum Schutz von Endgeräten gegen transiente Überspannungen als Geräte-Feinschutz, Prüfklasse III nach IEC 61643-1+A1, SPD-type T3 nach EN 61643-11, Hohe Vorsicherung möglich 63 A gL / C 63, Hilfsschalter SPC-S-HK für Fernmeldung anbaubar, Keine Entkopplung zum vorgeschalteten Überspannungsschutz der Verbraucheranlage notwendig - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Montageart: | Hutschiene TH35 | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Rumänien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: eaton überspannungsableiter, SPDT3-280/2, SPDT32802, 170485, Überspannungsableiter für Energietechnik/Stromversorgung, Ableiter, Feinschutz, Ü-Ableiter, Überspannungsschutz, Überspannungsschutzgerät |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 53,17* | € 68,11* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 51,63* | € 68,14* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 54,05* | € 69,25* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 54,24* | € 69,49* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,61* | € 71,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|