Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berührungsschutz ZV-BS-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517A-80155829
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     104903
EAN/GTIN:
     4015081047130
Suchbegriffe:
Abdeckstreifen
Berührungsschutz
abdeckstreifen eaton
abdeckstreifen

Berührungsschutz ZV-BS-G

Berührungsschutz, Stromschiene, Berührungsschutz, Schaltgeräte für Industrieanwendungen und gehobener Zweckbau, BB-EV
Weitere Informationen:
Geeignet für:
sonstige
Ausführung:
Längsabdeckung
Länge:
85 mm
Breite:
12 mm
Tiefe:
24 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Profilschienenzubehör, Profilschutz, Profilabdeckung, Schutzkappe, Deckel, Abdeckung
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,41*
€ 0,64*
20 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,44*
€ 0,69*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,79*
€ 1,21*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,80*
€ 1,22*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,84*
€ 1,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.