Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Plantini 94154 Beleuchtungssystem Plug & Shine LED-Gartenstrahler-Starter-Set 3er Set LED 7.5 W Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1716766-BP
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94154
EAN/GTIN:
     4000870941546
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Paulmann Plantini 94154 Beleuchtungssystem Plug & Shine LED-Gartenstrahler-Starter-Set 3er Set LED 7.5 W Anthrazit

Plug & Shine Basisset Erdspieß Plantini IP653000K 3x2,5W 24V Anthrazit

3er-Set
Dimmbar
Schwenkbar

Das Outdoor-Beleuchtungssystem Plug & Shine ist die ideale Beleuchtungslösung für den Außenbereich, wie zum Beispiel Gärten, Terassen, Einfahrten oder Außenanlagen.
Gegenüber anderen Systemen, die mit 220 V Wechselspannung arbeiten und einen entsprechend hohen Verkabelungsaufwand mit sich bringen, wird das Outdoor- Komplettsystem plug & shine mit 24 V Gleichspannung versorgt. Die 24-V-Versorgungskabel für die einzelnen Elemente des Systems können bedenkenlos direkt auf dem Boden oder im Erdreich verlegt werden. Erdarbeiten im Garten wie bei herkömmlichen Systemen können somit entfallen. Dies ermöglicht die unkomplizierte Planung und Realisierung von Lichtinstallationen. Das sichere 24-V- Beleuchtungssystem bietet den größtmöglichen Schutz vor Wasser sowie höchste Sicherheit bei der Installation und im Betrieb.

Darüber hinaus punktet das Beleuchtungssystem durch einfaches Zusammenstecken der Komponenten. Kreative Beleuchtungsideen lassen sich mit dem Beleuchtungssystem Plug & Shine schnell und problemlos umsetzen. Das Beleuchtungs-Komplettsystem bietet für viele Projekte den richtigen Strahler. Alle Komponenten können aus einer Hand bezogen werden und sind vollständig kompatibel beziehungsweise erweiterbar.

Auspacken, zusammenstecken, Garten beleuchten: das Plug & Shine Plantini Starterset bestehend aus drei warmweißen Erdspießen, Trafo und Verbindungskabel bietet Ihnen einen idealen Einstieg in die Außenbeleuchtung. Die Spieße eignen sich ideal zum Anstrahlen kleiner Büsche und Blumen, lassen sich individuell ausrichten und sind absolut wetterbeständig. Bei Bedarf können Sie das System um weitere Plug & Shine Komponenten erweitern.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel (Details): 45 ° · Anzahl Leuchtmittel: 3 · Beleuchtungssstem-Komponente: LED-Gartenstrahler-Starter-Set · Betriebsspannung: 24 V · Herstellerfarbe: Anthrazit · Lampen-Besonderheiten: Dimmbar,Schwenkbar,Mit Erdspieß · Leistung: 7.5 W · Leistung je Leuchtmittel: 2.5 W · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom Gesamt: 270 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 90 lm · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 7.7 cm · Produktabmessung, Höhe: 22.3 cm · Raum (Lampen): Gehwegbeleuchtung,Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung,Terrasse/Sitzbereich,Zielbeleuchtung · Schutzart: IP65 · Schutzklasse: III · Sets (LOV - nur für Titel): 3er Set · Sockel: LED fest eingebaut · Stil (Lampen): Modern/Design,Junges Wohnen

Lieferumfang:
3 Strahler · Trafo · 5 m Verbindungskabel · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Mit dem Plug&Shine Controller (Bestellnummer 1553975) schaltbar und mit dem Controller einschließlich Fernbedienung auch dimmbar (Bestellnummer 1553965).
Weitere Informationen:
Inhalt:
3 St.
Abmessungen:
(B x H) 7.7 cm x 22.3 cm
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Produktabmessung, Höhe:
22.3 cm
Produktabmessung, Breite:
7.7 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom (Leuchtmittel):
3 x 90 lm
Leistung (Leuchmittel):
3 x 2.5 W
Marke:
Paulmann
Anzahl Leuchtmittel:
3
Schutzart:
IP65
Leuchtmittel-Typ:
LED
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Dimmbar | Schwenkbar | Mit Erdspieß
Material:
Kunststoff
Raum (Lampen):
Gehwegbeleuchtung | Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung | Terrasse/Sitzbereich | Zielbeleuchtung
Sets (LOV - nur für Titel):
3er Set
Beleuchtungssstem-Komponente:
LED-Gartenstrahler-Starter-Set
Stil (Lampen):
Modern/Design | Junges Wohnen
Lichtstrom Gesamt:
270 lm
Leistung je Leuchtmittel:
2.5 W
Betriebsspannung:
24 V
Leistung:
7.5 W
Abstrahlwinkel (Details):
45 °
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
90 lm
Schutzklasse:
III
Sockel:
LED fest eingebaut
Produkt-Art:
Beleuchtungssystem Plug & Shine
Weitere Suchbegriffe: Gartenspot, Gartenstrahler, led erdspießleuchte ip65, led erdspießleuchte, erdspießleuchte ip65, Paulmann, 94154, Plantini, Solarleuchte, Solarlampe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 85,31*
€ 108,88*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 85,32*
€ 108,90*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 86,61*
€ 110,55*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 101,55*
€ 130,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,68*
€ 155,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,40*
€ 152,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,74*
€ 141,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,95*
€ 136,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 114,35*
€ 136,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,55*
€ 120,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulmann
18010
ab € 35,88*
Zubehör
Paulmann
18011
ab € 44,28*
Zubehör
Paulmann
93904
ab € 16,54*
Zubehör
Paulmann
93926
ab € 9,93*
Zubehör
Paulmann
93927
ab € 18,25*
Zubehör
Paulmann
93928
ab € 30,83*
Zubehör
Paulmann
93929
ab € 8,86*
Zubehör
Paulmann
93930
ab € 36,38*
Zubehör
Paulmann
93931
ab € 46,78*
Zubehör
Paulmann
93994
ab € 10,26*
Zubehör
Paulmann
93997
ab € 17,49*
Zubehör
Paulmann
94156
ab € 72,73*
Zubehör
Paulmann
98848
ab € 15,31*
Zubehör
Paulmann
98849
ab € 38,92*
Zubehör
Paulmann
98850
ab € 58,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.