Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 941.54 Außen-Bodenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 941.54 Außen-Bodenbeleuchtung LED
Paulmann 941.54 Außen-Bodenbeleuchtung LED
Paulmann 941.54 Außen-Bodenbeleuchtung LED
Paulmann 941.54 Außen-Bodenbeleuchtung LED
Paulmann 941.54 Außen-Bodenbeleuchtung LED
Paulmann 941.54 Außen-Bodenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE2-63260395
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94154
EAN/GTIN:
     4000870941546
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Plug & Shine Basisset Erdspieß Plantini IP65 3000K 3x2,5W 24V Anthrazit
Auspacken, zusammenstecken, Garten beleuchten: das Plug & Shine Plantini Starterset bestehend aus drei warmweißen Erdspießen, Trafo und Verbindungskabel bietet Ihnen einen idealen Einstieg in die Außenbeleuchtung. Die Spieße eignen sich ideal zum Anstrahlen kleiner Büsche und Blumen, lassen sich individuell ausrichten und sind absolut wetterbeständig. Bei Bedarf können Sie das System um weitere Plug & Shine Komponenten erweitern.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
77 mm
Höhe
223 mm
Kopfdurchmesser
21 mm
Design
Typ
Außen-Bodenbeleuchtung
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Geeignet für den Außenbereich
Garten
Schutzart
II
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
2.5 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Strahlungswinkel
45 °
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
200 lm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,34*
€ 130,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,87*
€ 128,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,62*
€ 122,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,54*
€ 116,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,49*
€ 101,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulmann
18010
ab € 35,80*
Zubehör
Paulmann
18011
ab € 44,56*
Zubehör
Paulmann
93904
ab € 16,46*
Zubehör
Paulmann
93926
ab € 9,96*
Zubehör
Paulmann
93927
ab € 18,21*
Zubehör
Paulmann
93928
ab € 30,67*
Zubehör
Paulmann
93929
ab € 8,90*
Zubehör
Paulmann
93930
ab € 36,63*
Zubehör
Paulmann
93931
ab € 46,72*
Zubehör
Paulmann
93994
ab € 10,27*
Zubehör
Paulmann
93997
ab € 17,52*
Zubehör
Paulmann
94156
ab € 72,95*
Zubehör
Paulmann
98848
ab € 15,38*
Zubehör
Paulmann
98849
ab € 38,66*
Zubehör
Paulmann
98850
ab € 58,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.