Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 941.56 Außen-Bodenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 941.56 Außen-Bodenbeleuchtung LED
Paulmann 941.56 Außen-Bodenbeleuchtung LED
Paulmann 941.56 Außen-Bodenbeleuchtung LED
Paulmann 941.56 Außen-Bodenbeleuchtung LED
Paulmann 941.56 Außen-Bodenbeleuchtung LED
Paulmann 941.56 Außen-Bodenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE2-63247415
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94156
EAN/GTIN:
     4000870941560
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Plug & Shine Set Erdspieß Plantini IP65 3000K 3x2,5W 24V Anthrazit
Mit dem warmweißen Plug & Shine Plantini Ergänzungsset haben Sie die Möglichkeit bis zu drei zusätzliche Leuchten an Ihre bestehende 24V-Lichtinstallation anzuschließen. Die Spieße eignen sich ideal zum Anstrahlen kleiner Büsche und Blumen, lassen sich individuell ausrichten und sind absolut wetterbeständig. Ein Verbindungskabel mit drei Anschlussbuchsen ist im Lieferumfang enthalten. Nicht benötigte Abgänge verschließen Sie mit den mitgelieferten Abdeckkappen.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
77 mm
Höhe
223 mm
Kopfdurchmesser
21 mm
Design
Typ
Außen-Bodenbeleuchtung
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Garten
Schutzart
III
Befestigungstyp
Bodenmontage
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
2.5 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Spannung
24 V
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Strahlungswinkel
45 °
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
90 lm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,14*
€ 112,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,22*
€ 109,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,49*
€ 105,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,53*
€ 99,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,95*
€ 86,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paulmann
18010
ab € 35,80*
Sonstiges
Paulmann
18011
ab € 44,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.