Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl professionalLINE 9162100160 Strom Verlängerungskabel 16 A Grau, Orange 10.00 m H07RN-F 3G 2,5 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1715587-BP
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     9162100160
EAN/GTIN:
     4007123654543
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Brennenstuhl professionalLINE 9162100160 Strom Verlängerungskabel 16 A Grau,Orange 10.00 m

professionalLine Powerblock IP54

4 -fach Verteilersteckdose mit 10m Kabel (H07RN -F 3G2,5) ideal für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien (Schutzart IP54)
Vier spritzwassergeschützte Steckdosen in 45° -Anordnung mit selbstschließenden Klappdeckeln zum Schutz vor Verschmutzung
Verlängerungskabel mit ergonomischem schlagund bruchfestem Steckdosenblock in robuster Ausführung
Steckdosenverteiler mit optischer Bereitschaftsanzeige, sowie klappbarem Metall -Aufhängehaken und Gurt für mehr Befestigungsmöglichkeiten

Der robuste professionalLINE Powerblock mit Verlängerungsleitung IP54 mit 10m Kabellänge in der Farbe schwarz von Brennenstuhl besticht durch Qualität, Beständigkeit und Sicherheit in allen Bereichen. Die 4 -fach Verlängerungsleitung eignet sich ideal für den handlichen Einsatz auf dem Gerüst oder Dach bzw. allgemein für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien. Er überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

- Kabellänge: 10m
- Fremdkörper - und Spritzwassergeschützt - IP44
- Kabelbezeichnung: H07RN -F 3G2,5
- Kabelqualität: Gummi -Neopren
- Kabelfarbe: schwarz
- Steckdosen: 4

Ausstattung:
Mit optischer Bereitschaftsanzeige
Klappbarem Metall-Aufhängehaken
Gurt zur Befestigung

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schutzkontakt-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Schutzkontakt-Kupplung · Betriebsspannung (Details): 230 V · Einsatzort: Außenbereich · Herstellerfarbe: Grau,Orange · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H07RN-F 3G 2,5 mm² · Kabellänge: 10.00 m · Nennstrom: 16 A · Schutzart: IP54 · Steckdosen-Anzahl: 4 · Steckerausführung: gerade

Lieferumfang:
1x Brennenstuhl professionalLine Powerblock

Weitere Informationen:
Kabellänge:
10.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H07RN-F 3G 2|ツ|5 mm²
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Grau | Orange
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schutzkontakt-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Schutzkontakt-Kupplung
Marke:
Brennenstuhl professionalLINE
Schutzart:
IP54
Kabel-Anwendung:
Strom
Farbe:
grau | orange
Steckerausführung:
gerade
Nennstrom:
16 A
Einsatzort:
Außenbereich
Steckdosen-Anzahl:
4
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
Strom Verlängerungskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.