Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity T4113002041-000 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M12 Stecker, gewinkelt Polzahl: 4 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1713640-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T4113002041-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Profibus-Stecker
Sensorsteckverbinder
Rundsteckverbinder T411
TE Connectivity T4113002041-000 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M12 Stecker, gewinkelt Polzahl: 4 1 St.

M12 Sensorik Steckverbinder

Technische Daten:
Gewinde-Typ Anschlussseite: M12 · Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage: PG9 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kodierung: A · Kontaktoberfläche: Messing vernickelt · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 4 A · Polzahl: 4 · Querschnitt (max.): 0.82 mm² · Querschnitt (min.): 0.20 mm² · Schutzart: IP67 · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gewinkelt · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Nennstrom - gerundet:
4 A
Marke:
TE Connectivity
Schutzart:
IP67
Kodierung:
A
Farbe:
schwarz
Kontaktoberfläche:
Messing vernickelt
Polzahl:
4
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12
Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage:
PG9
Herst.-Teilenr.:
T4113002041-000
Typ (Hersteller-Typ):
T4113002041-000
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
250 V
Querschnitt (max.):
0.82 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gewinkelt
Querschnitt (min.):
0.20 mm²
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| unkonfektioniert
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Serie T411 Steckverbinder, T411-Rundsteckverbinder, T411-Steckverbinder, sensorsteckverbinder m12, profibus stecker, TE Connectivity, T4113002041-000, 124-7121
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,31*
€ 8,26*
€ 8,95*
ab € 6,04*
€ 9,54*
1 Tag
191
€ 14,99*
ab € 4,10*
€ 10,15*
€ 4,00*
ab € 6,27*
€ 10,20*
Lager 102
55
Frei Haus
ab € 8,12*
€ 11,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
T4110002041-000
ab € 3,93*
Zubehör
TE Connectivity
T4112002041-000
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.