Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT USB Mikroskop 5 Megapixel Digitale Vergrößerung (max.): 150 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1713198-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5139594
EAN/GTIN:
     4053199557134
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
TOOLCRAFT USB Mikroskop 5 Megapixel Digitale Vergrößerung (max.): 150 x

Digitale Mikroskopkamera DigiMicro Profi

Kameramikroskop mit 5 Mio. Pixel
Bis zu 150fache Vergrößerung
Präzise einstellbarer Standfuß

Das DigiMicro Profi verfügt über eine Dual-Axis-Linse. Der Focus-Bereich ist 10 mm bis 150mm. Durch den präzise einstellbaren Standfuß gelingen auch schwierige Aufnahmen. Zur weiteren Ausstattung gehören 8 weiße LEDs für die Beleuchtung des Objekts und eine Spezialsoftware für hochpräzise Messungen.

Wie funktioniert das DigiMicro Profi?
DigiMicro Profi arbeitet wie eine Digitalkamera, die Objekte werden vergrößert, fotografiert oder gefilmt und die Bilder über den USB-Anschluss sofort in den Computer oder Laptop übertragen. Mit 5.0 Millionen Pixel Bildauflösung hält das DigiMicro Profi selbst kleinste Details im Bild fest.

Anwendungsbereiche – Ideal auch zum Einsatz in Industrie und Forschung
Es eröffnen sich über die digitale Technologie völlig neue und spannende Anwendungsmöglichkeiten. DigiMicro Profi eignet sich nicht nur für Schule oder Hobby, sondern auch in Forschung und Beruf, z.B. bei industrieller Oberflächenprüfung. Mit nur einem Knopfdruck können von einem Mikroskop aufgenommene Bilder und Videos gespeichert, archiviert oder per E-Mail an Freunde, Bekannte oder auch Geschäftspartner gesendet werden.

Ausstattung:
Software mit Kalibrierfunktion für genaue Messungen von Abständen und Flächen im vergrößerten Gegenstand · Dual Axis 27x und 100x · Mikroskop Linse · Beleuchtung durch 8 weiße LEDs · Einstellbarer und arretierbarer Standfuß.

Technische Daten:
Auflösung Foto (optisch): 2592 x 1944 Pixel · Auflösung Pixel: 5 Megapixel · Auflösung Video optisch: 640 x 480 Pixel · Ausführung (allgemein): USB · Betriebsspannung (Details): 5 V (USB) · Digitale Vergrößerung (max.): 150 x · Digitale Vergrößerung (min.): 10 x · Weitere technische Daten: Abm.-Standfuß: 175 x 140 x110 mm · Bildformat: VGA · Videoformat: VGA/AVI · Farbe: Schwarz

Lieferumfang:
Kamera · Profi Standfuß · USB-Kabel · Bedienungsanleitung · Software.

Systemvoraussetzungen:
Windows® 7/8/10 (oder höher), Mac OS 10.12 (oder höher)

Weitere Informationen:
Marke:
TOOLCRAFT
Digitale Vergrößerung (max.):
150 x
Digitale Vergrößerung (min.):
10 x
Typ (Hersteller-Typ):
DigiMicro Profi
Ausführung (allgemein):
USB
Auflösung Foto (optisch):
2592 x 1944 Pixel
Auflösung Video optisch:
640 x 480 Pixel
Auflösung Pixel:
5 Megapixel
Betriebsspannung (Details):
5 V (USB)
Produkt-Art:
USB Mikroskop
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1099
Frei Haus
ab € 59,57*
€ 74,34*
€ 4,00*
ab € 57,84*
€ 74,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,34*
€ 88,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,87*
€ 79,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.