Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TSAL 6200 IR-Emitter 940 nm 17 ° 5 mm radial bedrahtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-171140-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TSAL 6200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
Vishay TSAL 6200 IR-Emitter 940 nm 17 ° 5 mm radial bedrahtet

GaALAs - IR-Sendediode

IR-Sendediode für TSOP-Module 940 nm.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 17 ° · Ausführung (LEDs): Klar,Gefärbt · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 1.35 V · Durchlassstrom I(F): 100 mA · Gehäuseart (LEDs): 5 mm · Strahlstärke I(e): 60 mW/sr · Typ: TSAL 6200 · Wellenlänge: 940 nm

Hinweis:
LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden, sollte keine Strombegrenzung integriert sein. Wellenlängen im Infrarotbereich sind für das menschliche Auge nicht sichtbar.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Vishay
Marke:
Vishay
Wellenlänge:
940 nm
Gehäuseart (LEDs):
5 mm
Ausführung (LEDs):
Klar | Gefärbt
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Durchlassstrom I(F):
100 mA
Durchlassspannung U(F):
1.35 V
Strahlstärke I(e):
60 mW/sr
Abstrahlwinkel:
17 °
Typ:
TSAL 6200
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
IR-Emitter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: LED Bedrahtet, Foto-diode, Fotodiode, Photo-Diode, Photodiode, infrarot-diode vishay, ir emitter, Vishay, TSAL 6200, 699-7635, IR-Sender
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,153*
Lager 102
541
20
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,256*
10
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,27*
7 Tage
100
10
€ 6,99*
ab € 0,0856*
€ 0,2739*
10
€ 5,95*
ab € 0,2327*
€ 0,5709*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,256*
€ 0,305
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,213*
€ 0,253
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,207*
€ 0,246
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,192*
€ 0,228
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,175*
€ 0,208
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,165*
€ 0,196
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 5,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arcolectric (Bulgin) Ltd
A1050OAAAC
ab € 3,14*
Zubehör
Kingbright
RTC52500
ab € 9,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.