Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated MAX485EPA+ Schnittstellen-IC - Transceiver RS422, RS485 1/1 PDIP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-170075-BP
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX485EPA+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Maxim Integrated MAX485EPA+ Schnittstellen-IC - Transceiver RS422,RS485 1/1 PDIP-8

Schnittstellen-IC - Transceiver

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzahl Treiber/Empfänger: 1/1 · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Datenrate: 2.5 MBit/s · Duplex: Halb · Empfänger-Hysterese: 70 mV · Gehäuseart (Halbleiter): PDIP-8 · Hersteller: Maxim Integrated · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MAX · Montageart: Durchführungsloch · Produkt-Art: Schnittstellen-IC - Transceiver · Protokoll: RS422,RS485 · Typ (Hersteller-Typ): MAX485EPA+ · Typ (Schnittstellen-ICs): Transceiver · Versorgungsspannung max.: 5.25 V · Versorgungsspannung min.: 4.75 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Maxim Integrated
Duplex:
Halb
Gehäuseart (Halbleiter):
PDIP-8
Anzahl Treiber/Empfänger:
1/1
Protokoll:
RS422 | RS485
Typ (Schnittstellen-ICs):
Transceiver
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
MAX
Typ (Hersteller-Typ):
MAX485EPA+
Montageart:
Durchführungsloch
Datenrate:
2.5 MBit/s
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Empfänger-Hysterese:
70 mV
Versorgungsspannung max.:
5.25 V
Versorgungsspannung min.:
4.75 V
Produkt-Art:
Schnittstellen-IC - Transceiver
Weitere Suchbegriffe: Schrittmotor Controller IC, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, motor controller ic, 02050000556067, Maxim Integrated, MAX485EPA+, 778-1507
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,94*
€ 4,85*
Lager 102
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 4,87*
10 Tage
45
5
€ 6,99*
ab € 5,46*
€ 7,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
189502
€ 0,0642*
Sonstiges
k.A.
k.A.
€ 0,279*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.