Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter Rot, Gelb 4polig 6 mm² 16 A 690 V/AC Siemens 3LD20031TL53


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1700266-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3LD20031TL53
EAN/GTIN:
     4011209519138
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Hauptschalter Not Halt
Lasttrennschalter Rot,Gelb 4polig 6 mm² 16 A 690 V/AC Siemens 3LD20031TL53

Lasttrennschalter 3LD, Not-Aus-Schalter, 4-polig, Iu: 16 A, Betriebsleistung ...

SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Not-Aus-Schalter, 4- polig, Iu: 16 A, Betriebsleistung / bei AC-23 A bei 400V: 7,5 kW, Frontbefestigt, Drehantrieb, rot/gelb, 4-Loch Befestigung der Handhabe Der Haupt- und Not-AUS-Schalter 3LD als Reparaturschalter für eine sichere Abschaltung von Lasten in unterschiedlichsten Umgebungen. Die Einsatzmöglichkeiten der Netztrenneinrichtungen 3LD sind vielfältig. Nach Netztrennungen sorgen sie für die sichere Freischaltung der gesamten elektrischen Ausrüstung, schalten so zum Beispiel Drehstrommotoren, aber auch Klima- und Lüftungsanlagen. 3LD haben sich in vielen Bereichen bewährt, insbesondere in Be- und Verarbeitungsmaschinen des Maschinen- und Förderanlagenbaus, in der chemischen oder in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie. Die Siemens Haupt- und Not-AUS-Schalter 3LD zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Modularer Aufbau, schnelle einfache Montage von Hilfsschaltern, N- PE-Klemme oder 4. Pol. 2. Vielseitig und weltweit einsetzbar dank internationaler IEC-, UL-, sowie Schiffbau Approbationen. 3. Schutzart bis IP 65 mit gekapseltem Gehäuse für Anwendungen im Freien. 4. Für Gleichstromanwendungen einsetzbar. 5. Montagearten: Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene. 6. Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A durch Abschließbarkeit des Drehantriebes.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Not-Aus-Schalter · Betriebsspannung (Details): 690 V/AC · Herstellerfarbe: Rot,Gelb · Nennspannung: 690 V/AC · Nennstrom: 16 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 4polig · Polzahl (num): 4 · Produktabmessung, Breite: 67 mm · Produktabmessung, Höhe: 84 mm · Produktabmessung, Tiefe: 92.5 mm · Querschnitt (num): 6 mm² · Weitere technische Daten: Schutzart: IP65
Isolationsspannung: 690 V
Betriebsfrequenz: 50/60 Hz
Umgebungstemperatur: -25 °C - +55 °C
Stoßspannungsfestigkeit: 6 kV
mechanische Lebensdauer: 100000
elektrische Lebensdauer: 6000
Farbe des Betätigungselements: rot
Baugröße des Lasttrennschalters: 1
Verlustleistung: 2 W

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 67 x 84 x 92.5 mm
Herstellerfarbe:
Rot | Gelb
Produktabmessung, Tiefe:
92.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
84 mm
Produktabmessung, Breite:
67 mm
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
Siemens
Farbe:
rot | gelb
Polzahl (LOV - nur für Titel):
4polig
Ausführung (allgemein):
Not-Aus-Schalter
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
690 V/AC
Querschnitt (num):
6 mm²
Polzahl:
4
Betriebsspannung (Details):
690 V/AC
ECLASS FeatureGroupID:
27-37-14-03
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC000216
ETIM System Name:
ETIM-7.0
Produkt-Art:
Lasttrennschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.