Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1696872-BP Herst.-Nr.: BE-8350 EAN/GTIN: 7314151838638 |
| |
|
| | |
| Bahco BE-8350 Schlitz-Schraubendreher
Schraubendreher Ergo, Schlitz, Kurz, 1X5,5X25mm, 83mm
Schraubendreher, der im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt wurde. Für Schlitzschrauben, kurze Ausführung für Arbeiten an beengten Stellen. Griff: 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort und Kraftübertragung. Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden. Klinge: Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet. Brünierte Spitze für größere Genauigkeit. ISO 2380/DIN 5264.
Technische Daten: Griff-Durchmesser: 36 mm · Grifflänge: 58 mm · Klingendicke: 1.0 mm · Produktabmessung, Länge: 83 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 83 mm | Marke: | Bahco | Klingendicke: | 1.0 mm | Griff-Durchmesser: | 36 mm | Grifflänge: | 58 mm | Produkt-Art: | Schlitz-Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schlitz-Vergaser-Schraubendreher, Schlitz-Vergaser-Schraubenzieher, Schlitz-Vergaserschraubendreher, Schlitz-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher (Schlitz), Vergaser-Schraubendreher Schlitz, Vergaser-Schraubenzieher Schlitz, Vergaserschraubendreher Schlitz, Vergaserschraubenzieher Schlitz, schlitzschraubendreher 25x5,5mm, esd schlitz-schraubendreher, vde-schraubendreher schlitz 5,5 mm, Bahco, BE-8350, 264-2533, Schraubenzieher |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 5,82* | € 8,45* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 5,83* | € 8,54* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,81* | € 8,69* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,35* | € 9,39* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 9,07* | € 13,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|