Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1696705-BP Herst.-Nr.: BE-8065S EAN/GTIN: 7314150033119 |
| |
|
| | |
| Bahco BE-8065S Schlitz-Schraubendreher
Schraubendreher Ergo, isoliert, Schlitz,1,2X8X175mm, 297mm
Isolierte Schraubendreher für Schlitzschrauben, die im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt wurden. Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Werkstücken bis 1000 V. ISO 2380, IEC 60900, VDE zertifiziert. 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort und Kraftübertragung. Klinge aus Hochleistungs-Stahllegierung. Farbmarkierung am Ende des Griffes zur schnellen Identifizierung des Klingentyps.
Technische Daten: Griff-Durchmesser: 36 mm · Grifflänge: 122 mm · Klingendicke: 1.2 mm · Produktabmessung, Länge: 297 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 297 mm | Marke: | Bahco | Klingendicke: | 1.2 mm | Griff-Durchmesser: | 36 mm | Grifflänge: | 122 mm | Produkt-Art: | Schlitz-Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, schlitz-schraubendreher 8x175, vde-schraubendreher (torx®), schlitz-schraubendreher 8mm, Bahco, BE-8065S, 288-7742, Schraubenzieher |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,80* | € 19,26* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 13,43* | € 19,62* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,28* | € 19,93* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,59* | € 21,70* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 18,40* | € 26,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|