Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X084731 Herst.-Nr.: BE-8065S EAN/GTIN: 7314150033119 |
| |
|
| | |
| Isolierte Schraubendreher für Schlitzschrauben, die im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt wurden. Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Werkstücken bis 1000 V. ISO 2380, IEC 60900, VDE zertifiziert. 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort und Kraftübertragung. Klinge aus Hochleistungs-Stahllegierung. Farbmarkierung am Ende des Griffes zur schnellen Identifizierung des Klingentyps. Weitere Informationen: | | Länge: | 297 mm | Klingendicke: | 1.2 mm | Griff-Ø: | 36 mm | Grifflänge: | 122 mm | Produkt-Art: | Schlitz-Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, schlitz-schraubendreher 8x175, vde-schraubendreher (torx®), schlitz-schraubendreher 8mm, Bahco, 288-7742, Schraubenzieher |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 13,50* | € 19,73* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,22* | € 19,99* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,49* | € 21,75* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 15,75* | € 24,16* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 16,05* | € 24,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|