Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1696493-BP Herst.-Nr.: BE-8252 EAN/GTIN: 7314153010810 |
| |
|
| | |
| Bahco BE-8252 Schlitz-Schraubendreher
Schraubendreher Ergo, Schlitz, 1,2X6,5X150mm, 272mm
Schraubendreher, der im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt wurde. Für Schlitzschrauben. Griff: 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort und Kraftübertragung. Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden. Klinge: Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet. Brünierte Spitze für größere Genauigkeit. ISO 2380/DIN 5264.
Technische Daten: Griff-Durchmesser: 36 mm · Grifflänge: 122 mm · Klingendicke: 1.2 mm · Produktabmessung, Länge: 272 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 272 mm | Marke: | Bahco | Klingendicke: | 1.2 mm | Griff-Durchmesser: | 36 mm | Grifflänge: | 122 mm | Produkt-Art: | Schlitz-Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, schlitzschraubendreher 5 x 150, esd schlitz-schraubendreher, vde-schraubendreher schlitz 5mm, Bahco, BE-8252, Schraubenzieher, Schlitz-schraubenzieher |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,48* | € 12,81* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,66* | € 12,91* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,56* | € 13,62* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 11,43* | € 17,00* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,36* | € 28,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|