Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colop mini info-dater S120/WD Datumsstempel 47 x 4 mm (B x H) Blau, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1695107-BP
Hersteller:
     Colop-Stempelerzeugung
Herst.-Nr.:
     104959
EAN/GTIN:
     9004362356172
Suchbegriffe:
Bandstempel
Bänderstempel
Büro-Stempel
Bürostempel
Colop mini info-dater S120/WD Datumsstempel 47 x 4 mm (B x H) Blau,Grau

Colop Datumsstempel mini info-dater S120/WD 47 x 4 mm (B x H) Blau,Grau

Abmessung der Stempelfläche: 47 x 4 mm (B x H)
Ausführung der Drucktexte: EINGANG, ERLEDIGT, BESTELLT, AUSGELIEFERT, e-m@iled, ÜBERWIESEN, BEZAHLT, GEMAHNT, BETRAG erh., GEFAXT, TERMIN
Datumsformat des Aufdruckes: Monat in Buchstaben
Höhe der Schrift: 4 mm
1 Druckzeile
Stempeltext austauschbar
Stempelkissen austauschbar
5 Räder
Werkstoff: Kunststoff
Schreibfarbe des Stempels: blau/rot

Mit Datum und 12 Texten häufig gebrauchter Angaben im Geschäftsverkehr.

Technische Daten:
Abmessung der Stempelfläche: 47 x 4 mm (B x H) · Anzahl der Räder: 5 · Herstellerfarbe: Blau,Grau · Höhe der Schrift: 4 mm · Produkttypenbezeichnung: Mini Dater 120/WD · Schreibfarbe des Stempels: Blau-Rot · Sichtfenster vorhanden: Nein · Stempelkissen austauschbar: Ja · Werbliche Produkttypenbezeichnung: Datumsstempel Mini Dater 120/WD

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Blau | Grau
Marke:
Colop
Anzahl der Räder:
5
Farbe:
blau | grau
Abmessung der Stempelfläche:
47 x 4 mm (B x H)
Stempelkissen austauschbar:
Ja
Sichtfenster vorhanden:
Nein
Schreibfarbe des Stempels:
Blau-Rot
Höhe der Schrift:
4 mm
Produkttypenbezeichnung:
Mini Dater 120/WD
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Datumsstempel Mini Dater 120/WD
Produkt-Art:
Datumsstempel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
1
€ 5,95*
ab € 10,65*
€ 15,50*
1
€ 5,50*
ab € 9,81*
€ 15,50*
1 Tag
64
1
€ 5,49*
ab € 10,61*
€ 15,53*
1 Tag
4
1
€ 4,95*
ab € 10,82*
€ 15,77*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 15,78*
€ 22,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Colop-Stempelerzeugung
140997
ab € 31,40*
Zubehör
Colop-Stempelerzeugung
107147
ab € 4,24*
Zubehör
Colop-Stempelerzeugung
E12/2BP
ab € 5,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.