Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trodat Stempelersatzkissen Jun 50 81024 70 x 50 mm (B x H) Schwarz 2 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1695082-BP
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     81024
EAN/GTIN:
     9008056810247
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Trodat Stempelersatzkissen Jun 50 81024 70 x 50 mm (B x H) Schwarz 2 St.

Trodat Stempelersatzkissen Jun 50 81024 70 x 50 mm (B x H) Schwarz 2 St.

getränkt
ohne Öl
Schreibfarbe des Stempels: schwarz
2 St./Pack.

Ersatzkissen schwarz 6/50 für 5030/5200/5430/5431/... Pack. 2 St.

Technische Daten:
Abmessung der Stempelfläche: 70 x 50 mm (B x H) · Ausführung des Stempelfarbenzusatzes: ohne Öl · Herstellerfarbe: Schwarz · Produkt-Art: Stempelersatzkissen · Produkttypenbezeichnung: Jun 50 · Schreibfarbe des Stempels: Schwarz · Weitere technische Daten: Verwendung für Produkt: Professional Line 5200, 5430
nachfüllbar: Nein
getränkt: Ja
Ausführung des Stempelfarbenzusatzes: ohne Öl
Schreibfarbe des Stempels: schwarz · Werbliche Produkttypenbezeichnung: Stempelersatzkissen 6/50 · getränkt: Ja · nachfüllbar: Nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Trodat
Farbe:
schwarz
Abmessung der Stempelfläche:
70 x 50 mm (B x H)
getränkt:
Ja
Ausführung des Stempelfarbenzusatzes:
ohne Öl
nachfüllbar:
Nein
Schreibfarbe des Stempels:
Schwarz
Beschreibung:
trodat® Stempelersatzkissen 6/50 Professional Line 5200|ツ| 5430 schwarz 2 St./Pack.
Produkttypenbezeichnung:
Jun 50
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Stempelersatzkissen 6/50
Produkt-Art:
Stempelersatzkissen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro 2er Pack
€ 6,78*
ab € 5,59*
€ 8,25*
1
pro 2er Pack
€ 6,95*
ab € 5,51*
€ 8,40*
2 Tage
22
1
pro 2er Pack
€ 5,95*
ab € 6,18*
€ 9,04*
2 Tage
58
1
pro 2er Pack
€ 2,90*
ab € 6,19*
€ 9,05*
Lager 102
3
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,20*
€ 14,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,83*
€ 17,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,76*
€ 17,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,91*
€ 16,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,34*
€ 15,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,51*
€ 14,89
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,41*
€ 14,77
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,23*
€ 14,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,20*
€ 12,14
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,10* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trodat
20445
ab € 6,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.