Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staedtler Folienstift Lumocolor M non-permanent 315 315-3 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1694770-BP
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     315-3
EAN/GTIN:
     4007817309483
Suchbegriffe:
Folienschreiber
Folienstifte
OHP-Marker
OHP-Stift
Staedtler Folienstift Lumocolor M non-permanent 315 315-3 Blau

STAEDTLER Folienstift Lumocolor 315-3 1 mm non-permanent blau

Strichstärke: 1 mm
Typbezeichnung der Strichstärke: M
Rundspitze
Tinte
Ausführung der Griffzone: rund
nachfüllbar
schnelltrocknend
abwischbar

Universalstift für Overhead-Projektion und fast alle Flächen. Höchste Farbbrillanz.

Technische Daten:
Ausführung der Griffzone: rund · Ausführung der Spitze: Rundspitze · Beschreibung der Schreibflüssigkeit: permanente, geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis · Clip vorhanden: Ja · Farbe der Kappe: Blau · Farbe des Schaftes: Schwarz · Material des Clips: Kunststoff · Produkttypenbezeichnung: Lumocolor® non-permanent 315 · Schreibfarbe: Blau · Strichstärke: 1 mm · Typbezeichnung der Strichstärke: M · Werbliche Produkttypenbezeichnung: Folienstift Lumocolor® non-permanent 315 · abwischbar: Ja · dokumentenecht: Nein · geeignet für Schablone: Nein · kann einige Tage offen bleiben ohne einzutrocknen: Nein · lichtbeständig gegeben: Nein · nachfüllbar: Ja · schnelltrocknend: Ja · wasserfest: Nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Staedtler
Clip vorhanden:
Ja
Farbe der Kappe:
Blau
Farbe des Schaftes:
Schwarz
schnelltrocknend:
Ja
geeignet für Schablone:
Nein
Ausführung der Griffzone:
rund
dokumentenecht:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
Material des Clips:
Kunststoff
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
nachfüllbar:
Ja
kann einige Tage offen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Typbezeichnung der Strichstärke:
M
wasserfest:
Nein
abwischbar:
Ja
Schreibfarbe:
Blau
Strichstärke:
1 mm
Beschreibung der Schreibflüssigkeit:
permanente|ツ| geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis
Produkttypenbezeichnung:
Lumocolor® non-permanent 315
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Folienstift Lumocolor® non-permanent 315
Produkt-Art:
Folienstift
Weitere Suchbegriffe: staedler folienstift lumocolor non permanent blau, folienschreiber wasserlöslich, folienschreiber lumocolor, Staedtler, 315-3, Lumocolor M non-permanent 315, Feinschreiber
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
406
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,71*
€ 1,27*
1 Tag
936
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,72*
€ 1,30*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,74*
€ 1,33*
10
pro Stück
€ 4,16*
ab € 0,87*
€ 1,33*
Lager 102
137
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,32*
€ 2,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.