Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumocolor® non-permanent Faserschreiber M STAEDTLER® 315-3, Schaft grau, Rundspitze, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-034242
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     315-3
EAN/GTIN:
     4007817309483
Suchbegriffe:
Folienschreiber
Folienstifte
OHP-Marker
OHP-Stift
Universalstift für Overhead-Projektion und fast alle Flächen. Feucht abwischbar von Folien. Höchste Farbbrillanz. Schnelltrocknend, nachfüllbar. Mit Clip. Schaft und Kappe aus recyceltem PP. Airplane safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug. Gehäuse aus 97 % recyceltem Plastik.
Tinte/Tusche wasserlöslich, Mine auswechselbar nein, dokumentenecht nein, nachfüllbar ja, wasserfest nein, Inhalt der Packung 1 Stück, Offenlagerungsfähigkeit nein, Kappenfarbe in Schreibfarbe
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
blau
Strichstärke (codiert, F, M, S):
M
Schaftfarbe:
grau
Tinte/Tusche:
wasserlöslich
Mine auswechselbar:
nein
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
dokumentenecht:
nein
für Schablone geeignet:
nein
lichtbeständig:
nein
nachfüllbar:
ja
wasserfest:
nein
Inhalt der Packung:
1 Stück
Offenlagerungsfähigkeit:
nein
Kappenfarbe:
in Schreibfarbe
abwischbar:
ja
Besonderheit:
Universalstift für Overhead-Projektion und fast alle Flächen
Weitere Suchbegriffe: staedler folienstift lumocolor non permanent blau, folienschreiber wasserlöslich, folienschreiber lumocolor, Lumocolor® non-permanent Faserschreiber, CD-Marker, Faserschreiber, Faserschreiber (Folienschreiber), Faserzeichner, Feinliner, Feinschreiber, Feinschreiber (Folienschreiber), Fineliner, Fineliner (Folienschreiber), Folienstift, OHP-Stifte, OHP-Zubehör, Projektionsmarker, Projektionsstift, Projektionsstifte, Projektormarker, Schreibgerät, Schreibgerät (Feinschreiber), Schreibgerät (Folienschreiber), Schreibgeräte, Tintenzeichner, Universalstift (Folienschreiber)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
326
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,71*
€ 1,27*
1 Tag
567
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,73*
€ 1,30*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,73*
€ 1,32*
10
pro Stück
€ 4,16*
ab € 0,87*
€ 1,33*
10 Tage
136
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,78*
€ 1,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.