Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staedtler Folienstift Lumocolor M non-permanent 315 315 WP4 Blau, Grün, Rot, Schwarz


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1694769-BP
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     315 WP4
EAN/GTIN:
     4007817309278
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Staedtler Folienstift Lumocolor M non-permanent 315 315 WP4 Blau,Grün,Rot,Schwarz

STAEDTLER Folienstift Lumocolor 315 WP4 1 mm rot, blau, grün, schwarz 4 St./Pack.

Strichstärke: 1 mm
Typbezeichnung der Strichstärke: M
Rundspitze
Tinte
Ausführung der Griffzone: rund
nachfüllbar
schnelltrocknend
abwischbar
4 St./Pack.

Universalstift für Overhead-Projektion und fast alle Flächen. Höchste Farbbrillanz.

Technische Daten:
Ausführung der Farbe: farbig sortiert · Ausführung der Griffzone: rund · Ausführung der Spitze: Rundspitze · Beschreibung der Schreibflüssigkeit: permanente, geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis · Clip vorhanden: Ja · Farbe der Kappe: Rot,Blau,Grün,Schwarz · Farbe des Schaftes: Schwarz · Material des Clips: Kunststoff · Produkttypenbezeichnung: Lumocolor® non-permanent 315 · Schreibfarbe: Blau,Grün,Rot,Schwarz · Strichstärke: 1 mm · Typbezeichnung der Strichstärke: M · Werbliche Produkttypenbezeichnung: Folienstift Lumocolor® non-permanent 315 · abwischbar: Ja · dokumentenecht: Nein · geeignet für Schablone: Nein · kann einige Tage offen bleiben ohne einzutrocknen: Nein · lichtbeständig gegeben: Nein · nachfüllbar: Ja · schnelltrocknend: Ja · wasserfest: Nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
4 St.
Marke:
Staedtler
Clip vorhanden:
Ja
Farbe der Kappe:
Rot | Blau | Grün | Schwarz
Farbe des Schaftes:
Schwarz
schnelltrocknend:
Ja
geeignet für Schablone:
Nein
Ausführung der Griffzone:
rund
dokumentenecht:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
Material des Clips:
Kunststoff
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
nachfüllbar:
Ja
kann einige Tage offen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Typbezeichnung der Strichstärke:
M
Ausführung der Farbe:
farbig sortiert
wasserfest:
Nein
abwischbar:
Ja
Schreibfarbe:
Blau | Grün | Rot | Schwarz
Strichstärke:
1 mm
Beschreibung der Schreibflüssigkeit:
permanente|ツ| geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis
Produkttypenbezeichnung:
Lumocolor® non-permanent 315
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Folienstift Lumocolor® non-permanent 315
Produkt-Art:
Folienstift
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
84
1
pro Etui
€ 5,95*
ab € 2,88*
€ 4,76*
1 Tag
31
1
pro Etui
€ 5,49*
ab € 2,89*
€ 4,78*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 2,92*
€ 4,86*
2 Tage
unbekannt
1
pro Etui
€ 2,90*
ab € 3,03*
€ 5,02*
Lager 102
49
1
pro Etui
Frei Haus
ab € 4,23*
€ 6,84*
Menge:  Etui  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 6,84*
€ 8,14
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 6,15*
€ 7,32
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 5,79*
€ 6,89
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 5,73*
€ 6,82
pro Etui
ab 25 Etuis
€ 5,67*
€ 6,75
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 5,14*
€ 6,12
pro Etui
ab 7500 Etuis
€ 4,23*
€ 5,03
pro Etui
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.