Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

König & Ebhardt Kladde 865524301 Notizbuch kariert Schwarz-Rot Anzahl der Blätter: 96 DIN A5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X014871
Hersteller:
     König & Ebhardt
Herst.-Nr.:
     865524301
EAN/GTIN:
     4014149196698
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch

Features:
kariert
Grammatur: 60 g/m²
Klebebindung
Material des Einbandes: Karton, glanzkaschiert
Farbe des Einbandes: schwarz/rot
96 Bl.
Weitere Informationen:
Farbe des Rückens:
Schwarz-Rot
Produkttypenbezeichnung:
China
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Kladde China
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Grammatur:
60 g/m²
Material des Einbandes:
Karton
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Ausführung der Bindung:
Klebebindung
Ausführung der Lineatur:
kariert
PEFC:
Nein
Anzahl der Blätter:
96
Papierformat:
DIN A5
Breite des Blattes:
148 mm
Farbe des Einbandes:
Schwarz-Rot
Höhe des Blattes:
210 mm
Seitenzahl vorhanden:
Nein
Produkt-Art:
Notizbuch
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,26*
€ 4,08*
3 Tage
52
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,37*
€ 4,09*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,39*
€ 4,24*
9 Tage
52
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,58*
€ 4,42*
4 Tage
326
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 5,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bantex
100302817
ab € 1,47*
Ähnlich
RNK-Verlag
46468
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.