Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testec TT-HF 612RA Tastkopf 500 MHz 10:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1694189-BP
Hersteller:
     Testec
Herst.-Nr.:
     12070-RA
EAN/GTIN:
     4053199546428
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
tastkopf
Testec TT-HF 612RA Tastkopf 500 MHz 10:1

Tastkopf für Oszilloskope - TT-HF 612RA

10:1
Bandbreite 500 MHz

Ein professioneller Tastkopf wie dieser überzeugt durch ergonomisches Design und technische Daten. Der Tastkopf ist für alle gängigen Oszilloskope geeignet.

Technische Daten:
Anstiegszeit: 0.7 ns · Bandbreite: 500 MHz · Eingangs-Kapazität: 10 pF · Eingangs-Widerstand: 10 M Ω · Kabellänge: 1.30 m · Teilerverhältnis (LOV): 10:1 · Weitere technische Daten: Kompensationsbereich: 10 - 20 pF · Max. Eingangsspannung: 500 Vrms CAT I (400 Vrms CAT II); 1500 V Transiente Überspannung · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Tastkopf TT-HF 612RA,27-teiliges Zubehörset

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.30 m
Teilerverhältnis (LOV):
10:1
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Bandbreite:
500 MHz
Anstiegszeit:
0.7 ns
Eingangs-Kapazität:
10 pF
Eingangs-Widerstand:
10 M Ω
Produkt-Art:
Tastkopf
Weitere Suchbegriffe: 04053199546428, Testec, 12070-RA, TT-HF 612RA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 166,08*
€ 228,99*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 183,76*
€ 229,00*
8 Tage
3
Frei Haus
ab € 221,09*
€ 272,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,00*
€ 272,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,97*
€ 271,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,29*
€ 253,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,21*
€ 233,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,76*
€ 218,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Testec
21074
€ 18,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.