Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testec TT-HF 612RA Tastkopf 500MHz 10:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X019601
Hersteller:
     Testec
Herst.-Nr.:
     12070-RA
EAN/GTIN:
     4053199546428
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
tastkopf oszilloskop
tastkopf
Ein professioneller Tastkopf wie dieser überzeugt durch ergonomisches Design und technische Daten. Der Tastkopf ist für alle gängigen Oszilloskope geeignet.
Features:
10:1
Bandbreite 500 MHz
Lieferumfang:
Tastkopf TT-HF 612RA + 27-teiliges Zubehörset
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.30 m
Eingangswiderstand:
10 M Ω
Anstiegszeit:
0.7 ns
Eingangs-Kapazität:
10 pF
Bandbreite:
500 MHz
Teilerverhältnis:
10:1
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Tastkopf
Weitere Suchbegriffe: tastkopf testec, Testec, TT-HF 612RA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,20*
€ 231,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,89*
€ 228,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 169,66*
€ 201,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,26*
€ 185,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,82*
€ 175,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 144,80*
€ 172,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,68*
€ 159,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.