Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dörner + helmer 740202 Rad-Luftreifen Rad-Durchmesser: 400 mm Tragfähigkeit (max.): 250 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1693774-BP
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     740202
EAN/GTIN:
     4002350511225
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
dörner + helmer 740202 Rad-Luftreifen Rad-Durchmesser: 400 mm Tragfähigkeit (max.): 250 kg 1 St.

Luftrad mit Stahlfelge 400x100 mm

Ausstattung:
Für Schubkarren · 2-lagig.

Technische Daten:
Achsloch-Durchmesser: 20 mm · Material: Stahl · Naben-Länge: 88 mm · Rad-Durchmesser: 400 mm · Radbreite: 100 mm · Tragfähigkeit (max.): 250 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
dörner + helmer
Material:
Stahl
Achsloch-Durchmesser:
20 mm
Tragfähigkeit (max.):
250 kg
Naben-Länge:
88 mm
Radbreite:
100 mm
Rad-Durchmesser:
400 mm
Produkt-Art:
Rad-Luftreifen
Weitere Suchbegriffe: dörner + helmer, 740202, einbaurollen, laufrollen, gummiräder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
14
€ 4,95*
ab € 17,72*
€ 24,08*
€ 4,00*
ab € 19,06*
€ 26,88*
2 Tage
151
€ 5,90*
ab € 19,96*
€ 26,89*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 24,60*
€ 33,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dörner + Helmer
900122
ab € 6,15*
Zubehör
Dörner + Helmer
484002
ab € 4,79*
Zubehör
Dörner + Helmer
483033H
ab € 13,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.