Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dörner + helmer 740304 Rad-Luftreifen Rad-Durchmesser: 400 mm Tragfähigkeit (max.): 200 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1693740-BP
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     740304
EAN/GTIN:
     4002350510754
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Baukarre
dörner + helmer 740304 Rad-Luftreifen Rad-Durchmesser: 400 mm Tragfähigkeit (max.): 200 kg 1 St.

Luftrad mit Kunststofffelge

Felge aus Kunststoff mit Gleitlager. Reifen mit Rillenprofil.

Technische Daten:
Achsloch-Durchmesser: 20 mm · Lagerart: Gleitlager · Material: Kunststoff · Naben-Länge: 88 mm · Rad-Durchmesser: 400 mm · Radbreite: 100 mm · Tragfähigkeit (max.): 200 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
dörner + helmer
Lagerart:
Gleitlager
Material:
Kunststoff
Achsloch-Durchmesser:
20 mm
Tragfähigkeit (max.):
200 kg
Naben-Länge:
88 mm
Radbreite:
100 mm
Rad-Durchmesser:
400 mm
Produkt-Art:
Rad-Luftreifen
Weitere Suchbegriffe: Bauschiebekarre, Schiebekarre, Schiebkarre, Schubkarre, Tiefmuldenkarre, schiebkarre luftrad, baukarre, dörner + helmer, 740304, einbaurollen, laufrollen, gummiräder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,27*
€ 24,28*
4 Tage
10
€ 4,95*
ab € 17,94*
€ 24,29*
3 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 19,36*
€ 26,13*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 22,12*
€ 30,46*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 44,79*
€ 58,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.