Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLUM 4554 Wund- und Augenspray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     102-1688226-BP
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     4554
EAN/GTIN:
     5701684455425
Suchbegriffe:
Antiseptikum
Wundreinigungsspray
Wundspüllösung
antiseptikum 250ml
PLUM 4554 Wund- und Augenspray

Wund- und Augenspray

Das neue Plum Wund- und Augenspray bietet Ihnen schnelle und wirksame Hilfe bei der Versorgung kleinerer Wunden wie Kratzer und Schnitte auf der Haut oder Staub und Schmutz im Auge. Dabei hilft es Ihnen, das Risiko für Infektionen oder Folgeschäden zu minimieren.

Plum Wund- und Augenspray kann leicht mitgeführt werden und ist einfach anzuwenden. Das Sprühen ist aus allen Richtungen möglich. Der gleichmäßige Sprühstrahl der sterilen 0,9 % Natriumchloridlösung ist stark genug zum Auswaschen von Fremdkörpern und Schmutz aus Wunden, gleichzeitig jedoch sanft für die Spülung der Augen.

In der Spraydose wird die Flüssigkeit mit einem Beutel von dem Treibgas getrennt. Der Beutel im Behälter ist mit dem Ventil der Spraydose fest verbunden, so dass keine Treibgase austreten können (Bag-on-Valve System).

Ideal für Industrie, Produktion, Laboratorien, Gefahrguttransporte, Ersthelfer, Feuerwehr, Militär, Rettungsdienste und Nothilfe.

Weitere Informationen:
Inhalt:
250 ml
Marke:
PLUM
Füllmenge:
250 ml
Produkt-Art:
Wund- und Augenspray

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: antiseptikum, PLUM, 4554, Wundspray, first aid, firstaid
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 15,76*
€ 22,57*
3 Tage
14
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 16,09*
€ 22,57*
6 Tage
50
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 16,17*
€ 22,58*
2 Tage
50
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,53*
€ 23,18*
Lager 102
5
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,10*
€ 31,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,0884* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Plum Safety ApS
45530
ab € 7,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.