Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 3 Port USB 3.2 Gen 1-Hub (USB 3.0) mit eingebautem SD-Kartenleser, mit Aluminiumgehäuse Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1687474-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-3374948
EAN/GTIN:
     4053199545629
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Hub
USB Card Reader
Renkforce 3 Port USB 3.2 Gen 1-Hub (USB 3.0) mit eingebautem SD-Kartenleser,mit Aluminiumgehäuse Silber

renkforce 3 Port USB 3.1 Gen1 Hub mit Speicherkartenleser für USB-C®-Computer

3 zusätzliche USB 3.1 (Gen 1) Anschlüsse
Inkl. SD & microSD Kartenleser
Ermöglicht Datenübertragungsraten bis zu 5 GBit/s dank USB 3.1 Gen 1 (SuperSpeed+)
Edles Aluminium-Design
Bus-powered - kein zusätzliches Netzteil nötig

Oft hat ein Notebook oder PC nicht genügend USB Ports. Mit dem 3-Port USB 3.0 Hub statten Sie Ihren PC oder Laptop mit drei zusätzlichen USB Schnittstellen aus. Ob USB-Maus,- Stick- oder Festplatte, es stehen somit immer genügend Anschlüsse zur Verfügung. Durch seine schlanke Bauform sorgt er für genügend Platz und ist so ideal für das Büro.

Zusätzlicher Speicherkartenleser
Als weiteres Feature ist im Hub ein Speicherkartenleser eingebaut. Mit diesem haben Sie außerdem die Möglichkeit, SD- und microSD-Karteninhalte auszulesen und an Ihrem PC/Laptop anzuzeigen oder schnell und einfach Backups Ihrer Urlaubs-Schnappschüsse zu machen.

Mit USB-C®™ - Perfekt für die Zukunft gerüstet
Neuere Smartphones, Tablets aber auch Notebooks nutzen den USB-C®®™-Anschluss zur Übertragung von Daten. Mit diesem USB-Hub erweitern Sie Ihr Gerät um drei weitere USB-A-Anschlüsse sowie einem Speicherkartenleser. So können Sie weiterhin Ihre bestehenden Peripheriegeräte anschließen und sind für die Zukunft gerüstet. Das schont Umwelt und den Geldbeutel.

SuperSpeed+ USB 3.1
Dieser praktische Hub im edlen Aluminium Gehäuse zieht alle Blicke auf sich und ist dabei sehr leistungsstark: Machen Sie Ihren Daten jetzt so richtig Tempo und verbinden Sie USB-Festplatten, Digital-Kameras oder Camcorder via USB 3.1 mit Ihrem Computer. Große Datenmengen wie HD-Filme und Fotos übertragen Sie innerhalb weniger Sekunden mit Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s. Im Vergleich zu USB 2.0 nutzen Sie ab sofort die zehnfache Geschwindigkeit. Natürlich ist der Hub auch abwärtskompatibel zu älteren USB Generationen.

Bus-powered
Der USB-Hub ist bus-powered, dies bedeutet, die Spannungsversorgung erfolgt über Ihren PC oder Notebook. Sie benötigen hierzu kein zusätzliches Netzteil. Sollten Sie dennoch mehrere stromhungrige Geräte anschließen, befindet sich am Hub ein zusätzlicher Stromanschluss.

Funktioniert mit jedem Computer
Die Installation des 3+2 Port Hubs ist kinderleicht: Sie verbinden den Hub einfach mit Ihrem Computer. Ob Windows, Mac oder Linux – der Hub wird von jedem Betriebssystem automatisch erkannt und installiert. Damit Sie die volle Geschwindigkeit nutzen können, sollte Ihr Computer über eine USB 3.1 Schnittstelle verfügen.

Ausstattung:
Überstromerkennung für alle Downstream-Ports
Länge integriertes USB-Kabel: 0,5 m
Hot-Swap sowie Plug & Play-Unterstützung
Abwärtskompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 5 x · Gewicht: 90.4 g · Herstellerfarbe: Silber · Kabellänge: 0.50 m · Port (Nur für Titel): 3 Port · Produktabmessung, Breite: 143 mm · Produktabmessung, Höhe: 17.7 mm · Produktabmessung, Tiefe: 36.5 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),SD,microSD,microSDHC,microSDXC · Stromversorgung (LOV): über USB,über Steckernetzteil (Optional) · Umschalter/Verteiler-Besonderheiten: mit eingebautem SD-Kartenleser,mit Aluminiumgehäuse · Weitere technische Daten: Hohlstecker-Anschluss für externes Netzteil: 3,5 mm Außendurchmesser, 1,5 mm Innendurchmesser · Übertragungsrate: 5 GBit/s

Lieferumfang:
USB 3.1 (Gen 1) Hub,Bedienungsanleitung.

Systemvoraussetzungen:
ab Windows® XP,Mac OS 10.1 und höher

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.50 m
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
36.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
17.7 mm
Produktabmessung, Breite:
143 mm
Marke:
Renkforce
Farbe:
grau
Umschalter/Verteiler-Besonderheiten:
mit eingebautem SD-Kartenleser | mit Aluminiumgehäuse
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | SD | microSD | microSDHC | microSDXC
Port (Nur für Titel):
3 Port
Stromversorgung (LOV):
über USB | über Steckernetzteil (Optional)
Anzahl Ausgänge:
5 x
Übertragungsrate:
5 GBit/s
Gewicht:
90.4 g
Produkt-Art:
USB 3.2 Gen 1-Hub (USB 3.0)
Weitere Suchbegriffe: USB Speicherkartenleser, usb speicherkartenlesegerät, usb hub, speicherkartenleser renkforce, Renkforce, RF-3374948, USB-Hub, mehr USB am PC, USB Ports vermehren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,60*
€ 29,59*
Lager 102
765
Frei Haus
ab € 20,92*
€ 29,61*
€ 3,50*
ab € 37,71*
€ 51,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.