Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-3374948 Schnittstellen-Hub USB 2.0 Type-C 5000 Mbit/s Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce RF-3374948 Schnittstellen-Hub USB 2.0 Type-C 5000 Mbit/s Silber
Renkforce RF-3374948 Schnittstellen-Hub USB 2.0 Type-C 5000 Mbit/s Silber
Renkforce RF-3374948 Schnittstellen-Hub USB 2.0 Type-C 5000 Mbit/s Silber
Renkforce RF-3374948 Schnittstellen-Hub USB 2.0 Type-C 5000 Mbit/s Silber
Renkforce RF-3374948 Schnittstellen-Hub USB 2.0 Type-C 5000 Mbit/s Silber
Renkforce RF-3374948 Schnittstellen-Hub USB 2.0 Type-C 5000 Mbit/s Silber
Renkforce RF-3374948 Schnittstellen-Hub USB 2.0 Type-C 5000 Mbit/s Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77857489
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-3374948
EAN/GTIN:
     4053199545629
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Hub
USB Card Reader
Beschreibung
Oft hat ein Notebook oder PC nicht genügend USB Ports. Mit dem 3-Port USB 3.0 Hub statten Sie Ihren PC oder Laptop mit drei zusätzlichen USB Schnittstellen aus. Ob USB-Maus,- Stick- oder Festplatte, es stehen somit immer genügend Anschlüsse zur Verfügung. Durch seine schlanke Bauform sorgt er für genügend Platz und ist so ideal für das Büro.

Zusätzlicher Speicherkartenleser
Als weiteres Feature ist im Hub ein Speicherkartenleser eingebaut. Mit diesem haben Sie außerdem die Möglichkeit, SD- und microSD-Karteninhalte auszulesen und an Ihrem PC/Laptop anzuzeigen oder schnell und einfach Backups Ihrer Urlaubs-Schnappschüsse zu machen.

Mit USB-C™ - Perfekt für die Zukunft gerüstet
Neuere Smartphones, Tablets aber auch Notebooks nutzen den USB Type-C™-Anschluss zur Übertragung von Daten. Mit diesem USB-Hub erweitern Sie Ihr Gerät um drei weitere USB-A-Anschlüsse sowie einem Speicherkartenleser. So können Sie weiterhin Ihre bestehenden Peripheriegeräte anschließen und sind für die Zukunft gerüstet. Das schont Umwelt und den Geldbeutel.

SuperSpeed+ USB 3.1
Dieser praktische Hub im edlen Aluminium Gehäuse zieht alle Blicke auf sich und ist dabei sehr leistungsstark: Machen Sie Ihren Daten jetzt so richtig Tempo und verbinden Sie USB-Festplatten, Digital-Kameras oder Camcorder via USB 3.1 mit Ihrem Computer. Große Datenmengen wie HD-Filme und Fotos übertragen Sie innerhalb weniger Sekunden mit Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s. Im Vergleich zu USB 2.0 nutzen Sie ab sofort die zehnfache Geschwindigkeit. Natürlich ist der Hub auch abwärtskompatibel zu älteren USB Generationen.

Bus-powered
Der USB-Hub ist bus-powered, dies bedeutet, die Spannungsversorgung erfolgt über Ihren PC oder Notebook. Sie benötigen hierzu kein zusätzliches Netzteil. Sollten Sie dennoch mehrere stromhungrige Geräte anschließen, befindet sich am Hub ein zusätzlicher Stromanschluss.

Funktioniert mit jedem Computer
Die Installation des 3+2 Port Hubs ist kinderleicht: Sie verbinden den Hub einfach mit Ihrem Computer. Ob Windows, Mac oder Linux – der Hub wird von jedem Betriebssystem automatisch erkannt und installiert. Damit Sie die volle Geschwindigkeit nutzen können, sollte Ihr Computer über eine USB 3.1 Schnittstelle verfügen.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
5
Hostschnittstelle
USB 2.0 Type-C
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Integrierter Kartenleser
Ja
Kartenleser-Slot
2
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash),SD,SDXC
Gewicht und Abmessungen
Breite
143 mm
Tiefe
36.5 mm
Höhe
17.7 mm
Gewicht
90.4 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Produktfarbe
Silber
Überstromschutz
Ja
Hot-Swap
Ja
Plug
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 98,Windows Vista,Windows XP
Energie
Netzteiltyp
USB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.