| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1676984-BP Herst.-Nr.: M2549-03 EAN/GTIN: 7432114196134 |
| |
|
| | |
| Micro-Swiss Düse MK8, 0.3 mm MK8 Hotend M2549-03
Micro-Swiss Düse MK8
Geringe Reibung Sehr hart Passend für 1.75 mm Filament
Diese MK8 Düse ist aus Messing gefertigt und mit TwinClad XT beschichtet. Durch diese Nickelbeschichtung hat die Düse eine sehr geringe Reibung.
Die Düsen haben dadurch eine sehr hohe Lebensdauer und erleichtern somit den 3D Druck mit abrassiven Filamenten wie z.B. Carbon, Metall, Glow-in-the-Dark.
Technische Daten: Ausführung (3D): Micro-Swiss Düse MK8, 0.3 mm · Düsen-Durchmesser: 0.3 mm
Weitere Informationen: | | Marke: | Micro-Swiss | Ausführung (3D): | Micro-Swiss Düse MK8|ツ| 0.3 mm | Düsen-Durchmesser: | 0.3 mm | Produkt-Art: | 3D Drucker Düse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 07432114196134, Micro-Swiss, M2549-03, MK8 Hotend |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,90* | € 16,96* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 15,56* | € 16,97* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,33* | € 31,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|