Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Home and Garden Gluey (Smokey Grey) Akku-Heißklebestift 7 mm 1.2 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1673289-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06032A2101
EAN/GTIN:
     3165140908702
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
heißklebepistole bosch
heißklebepistole
Bosch Home and Garden Gluey (Smokey Grey) Akku-Heißklebestift 7 mm 1.2 V 1 St.

Akku-Heißklebestift Gluey (Smokey Grey)

Kabelfreies Arbeiten
Umweltfreundlich dank wiederaufladbarer Batterien (AA)
Bis zu 60 Klebesticks mit einer Akkuladung

Für eine Vielzahl an Anwendungen dank unterschiedlichster Klebesticks. Jederzeit einsatzbereit dank einer kurzen Erhitzungszeit von 1 Minute. Modernes Lifestyle Design und kompakte Form.

Ausstattung:
Automatische Abschaltung · Softgrip-Auflage · Status-LED · Umweltfreundlich dank wiederaufladbarer Batterien (AA).

Technische Daten:
Aufheizzeit (max.): 60 s · Ausführung (Bosch): Bosch-do-it (Grün) · Förderleistung (max.): 2 g/min · Gewicht: 65 g · Kapazität (mAh, Ah): 2100 mAh · Klebestick-Ø: 7 mm · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 195 mm · Schmelz-Temperatur: 150 °C · Spannung: 1.2 V · Weitere technische Daten: Akkuspannung: 2 x 1,2 V HR6 (AA) V · Klebestick, Länge max: 20 mm

Lieferumfang:
USB-Kabel · USB-Ladegerät · 2 x 1,2 V HR06 (AA) wiederaufladbare Akkus · 8 transparente Heißklebesticks · 7 Farb-Heißklebesticks · 5 Glitter-Heißklebesticks.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 195 mm x 25 mm
Kapazität (mAh, Ah):
2100 mAh
Produktabmessung, Länge:
195 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
Bosch Home and Garden
Ausführung (Bosch):
Bosch-do-it (Grün)
Förderleistung (max.):
2 g/min
Klebestick-Ø:
7 mm
Schmelz-Temperatur:
150 °C
Aufheizzeit (max.):
60 s
Spannung:
1.2 V
Gewicht:
65 g
Produkt-Art:
Akku-Heißklebestift
Weitere Suchbegriffe: heißklebepistole 7mm, Bosch Home and Garden, 06032A2101, Gluey (Smokey Grey), Heißkleber, Heissklebepistolen
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 26,73*
€ 33,64*
4
€ 4,90*
ab € 26,21*
€ 34,48*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 27,68*
€ 35,00*
1 Tag
10
1
€ 4,90*
ab € 28,04*
€ 35,19*
Lager 102
17
1
Frei Haus
ab € 31,97*
€ 39,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06032A2100
ab € 20,58*
Sonstiges
Bosch
2 608 002 004
ab € 0,0808*
Sonstiges
Bosch
2 608 002 005
ab € 3,22*
Sonstiges
Bosch
2 608 002 006
ab € 5,27*
Sonstiges
Bosch
2 609 256 D29
ab € 4,83*
Sonstiges
Bosch
2608002011
ab € 2,93*
Sonstiges
Toolcraft
TO-8997030
ab € 2,88*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.