Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories Heißklebesticks 7 mm 20 mm Bunt 50 g 70 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2616204-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608002011
EAN/GTIN:
     3165140997140
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Bosch Accessories Heißklebesticks 7 mm 20 mm Bunt 50 g 70 St.

DIY Klebestick pop (70)

Ausstattung:
Pop-Mix: pink, rosé, orange, gold, silber, marineblau, türkis, weiß
Verwenden Sie die Pop Gluey Sticks für Dekorationen; oder kleben Sie Papier, Pappe, Holz, Kunststoff oder Steine.
Sichere Verwendung aufgrund der niedrigen Schmelztemperatur.
8 unterschiedliche Farben (pink, rosé, orange, gold, silber, marineblau, türkis, weiß)

Technische Daten:
Gewicht: 50 g · Herstellerfarbe: Bunt · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 7 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
70 St.
Herstellerfarbe:
Bunt
Produktabmessung, Ø:
7 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Marke:
Bosch Accessories
Farbe:
mehrfarbig
Gewicht:
50 g
Produkt-Art:
Heißklebesticks
Weitere Suchbegriffe: Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, heißklebepatrone bosch, heißklebepatrone, heißklebestangen d.7mm, Bosch Accessories, 2608002011, Schmelzklebstoff, Heißklebestoff, Heissleim
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
5
€ 5,90*
ab € 3,14*
€ 4,25*
1
€ 4,00*
ab € 3,03*
€ 4,47*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 3,22*
€ 4,61*
4 Tage
18
5
€ 5,50*
ab € 3,43*
€ 4,62*
Lager 102
19
1
Frei Haus
ab € 3,50*
€ 5,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.