Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D Upixx LETTURA Bifocal 26702SB-3,5 Schutzbrille Schwarz EN 166 DIN 166


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1669381-BP
Hersteller:
     UPIXX
Herst.-Nr.:
     26702SB-3,5
EAN/GTIN:
     4005781670257
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
L+D Upixx LETTURA Bifocal 26702SB-3,5 Schutzbrille Schwarz EN 166 DIN 166

LETTURA Bifocal Schutzbrille

Universell zum Reinigen, Entrosten, Glätten, Putzen von Schweißnähten, leichten Entgraten und Entfernen von Korrosion und Lacken einsetzbar.

Ausstattung:
Optimaler Schutz mit sportlichem Design · Schwarzer Kunststoffrahmen · Angenehm weiche und flexible Bügelenden für optimale Passform · Farblose Polycarbonat-Sichtscheiben · Kratzfest, beschlagfrei · Beschussfest bis 45 m/s.

Technische Daten:
Brillenstärke: + 3.5 · DIN-Norm: DIN 166 · EN Norm: EN 166 · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polycarbonat,Kunststoff · Scheibentönung: klar

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
L+D Upixx
Farbe:
schwarz
Scheibentönung:
klar
Brillenstärke:
+ 3.5
Material:
Polycarbonat | Kunststoff
Schaftdurchmesser:
6 mm
DIN-Norm:
DIN 166
EN Norm:
EN 166
Produkt-Art:
Schutzbrille
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 8,33*
€ 13,17*
€ 4,00*
ab € 8,45*
€ 13,41*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11,14*
€ 16,84*
8 Tage
25
€ 7,90*
ab € 13,81*
€ 19,72*
8 Tage
3
€ 6,99*
ab € 18,37*
€ 25,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.